Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J4910MHFL Crowfoot Skiftnyckel 3/8 Drive 6 Point 10mm | AE4WAH 5NAX7

PROTO J4910MHFL Kråkfotsnyckel 3/8 Drive 6 Points 10mm

Finns i lager
Artikel: AE4WAH Modell: J4910MHFLKorsreferens: 5NAX7

Få det Maj 6, Måndag
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
422SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrowfoot Skiftnyckel
ByggStål
Drivstorlek3 / 8 "
FinishFull polsk krom
Head StyleFlänsmutter
MaterialStål
Antal poäng6
Total längd1 11 / 32 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellByggDrivstorlekFinishHead StyleMaterialTotal längdStorlekPris
PROTO J5320MCF Crowfoot Skiftnyckel 1/2 tum Drive 20mm | AA8LNC 19C322 J5320MCFLegerat stål1 / 2 "Full polskÖppna ändenLegerat stål2 1 / 16 "20mm726SEK
PROTO J5321MCF Crowfoot Skiftnyckel 1/2 tum Drive 21mm | AA8LND 19C323 J5321MCFLegerat stål1 / 2 "Full polskÖppna ändenLegerat stål2 3 / 32 "21mm743SEK
PROTO J5322MCF Crowfoot Skiftnyckel 1/2 tum Drive 22mm | AA8LNE 19C324 J5322MCFLegerat stål1 / 2 "Full polskÖppna ändenLegerat stål2 7 / 32 "22mm756SEK
PROTO J5323MCF Crowfoot Skiftnyckel 1/2 tum Drive 23mm | AA8LNF 19C325 J5323MCFLegerat stål1 / 2 "Full polskÖppna ändenLegerat stål2 11 / 32 "23mm732SEK
PROTO J5324MCF Crowfoot Skiftnyckel 1/2 tum Drive 24mm | AA8LNG 19C326 J5324MCFLegerat stål1 / 2 "Full polskÖppna ändenLegerat stål2 13 / 32 "24mm738SEK
PROTO J5325MCF Crowfoot Skiftnyckel 1/2 tum Drive 25mm | AA8LNH 19C327 J5325MCFLegerat stål1 / 2 "Full polskÖppna ändenLegerat stål2 13 / 16 "25mm740SEK
PROTO J5326MCF Crowfoot Skiftnyckel 1/2 tum Drive 26mm | AA8LNJ 19C328 J5326MCFLegerat stål1 / 2 "Full polskÖppna ändenLegerat stål3"26mm790SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J4910MHFL Kråkfotsnyckel 3/8 Drive 6 Points 10mm
422SEK /enhet