Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5324MCF Crowfoot Skiftnyckel 1/2 tum Drive 24mm | AA8LNG 19C326

PROTO J5324MCF Crowfoot Skiftnyckel 1/2 Inch Drive 24mm

Finns i lager
Artikel: AA8LNG Modell: J5324MCFKorsreferens: 19C326
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
777SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrowfoot Skiftnyckel
ByggLegerat stål
Drivstorlek1 / 2 "
FinishFull polsk
Head StyleÖppna änden
MaterialLegerat stål
Total längd2 13 / 32 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek24mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellByggDrivstorlekFinishHead StyleMaterialTotal längdStorlekPris
PROTO J5320MCF Crowfoot Skiftnyckel 1/2 tum Drive 20mm | AA8LNC 19C322 J5320MCFLegerat stål1 / 2 "Full polskÖppna ändenLegerat stål2 1 / 16 "20mm797SEK
PROTO J5321MCF Crowfoot Skiftnyckel 1/2 tum Drive 21mm | AA8LND 19C323 J5321MCFLegerat stål1 / 2 "Full polskÖppna ändenLegerat stål2 3 / 32 "21mm794SEK
PROTO J5322MCF Crowfoot Skiftnyckel 1/2 tum Drive 22mm | AA8LNE 19C324 J5322MCFLegerat stål1 / 2 "Full polskÖppna ändenLegerat stål2 7 / 32 "22mm817SEK
PROTO J5323MCF Crowfoot Skiftnyckel 1/2 tum Drive 23mm | AA8LNF 19C325 J5323MCFLegerat stål1 / 2 "Full polskÖppna ändenLegerat stål2 11 / 32 "23mm805SEK
PROTO J5325MCF Crowfoot Skiftnyckel 1/2 tum Drive 25mm | AA8LNH 19C327 J5325MCFLegerat stål1 / 2 "Full polskÖppna ändenLegerat stål2 13 / 16 "25mm805SEK
PROTO J5326MCF Crowfoot Skiftnyckel 1/2 tum Drive 26mm | AA8LNJ 19C328 J5326MCFLegerat stål1 / 2 "Full polskÖppna ändenLegerat stål3"26mm832SEK
PROTO J5327MCF Crowfoot Skiftnyckel 1/2 tum Drive 27mm | AA8LNK 19C329 J5327MCFLegerat stål1 / 2 "Full polskÖppna ändenLegerat stål3.5 "27mm862SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5324MCF Crowfoot Skiftnyckel 1/2 Inch Drive 24mm
777SEK /enhet