Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J4984 Hexnyckelsats 1.5 - 10mm L-formad kort | AA9UXD 1FX40

PROTO J4984 Insexnyckelsats 1.5 - 10mm L-formad Kort

Finns i lager
Artikel: AA9UXD Modell: J4984Korsreferens: 1FX40
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
221SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Nyckelsats
Armlängd1.7 "till 4.3"
ArmtypKort
blad~~POS=TRUNCLegerat stål
FinishSvart
Hantera materialLegerat stål
Hantera typL-formad
Mätningstypmetrisk
Antal bitar9
StorlekodM7
Storlekar ingår1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal bitarArmlängdArmtypFormaStorlekar ingårTether kapabelFinishHantera materialPris
PROTO J4985 Hexnyckelsats 1.5 - 6 mm L-formad kort | AA9UXC 1FX39 J498571.73 "till 3.46"Kort-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartLegerat stål131SEK
PROTO J4982 insexnyckelsats 5/64 - 1/4 tum L -formad kort | AA9UXE 1FX42 J498271.88 "till 3.25"Kort-5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidStål81SEK
PROTO J4981 sexkantsnyckelsats, L-formad, SAE, kort arm, svartoxidfinish - 11 st | AA9UXF 1FX43 J4981111.7 "till 3.25"Kort-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidLegerat stål116SEK
PROTO J4980 insexnyckelsats, L-formad, 3/64 till 3/8 tum, legerat stål, 13 st | AA9UXG 1FX44 J4980131.7 "till 4.25"Kort-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidLegerat stål221SEK
PROTO J4968 Hexnyckelsats 5/64 - 3/8 tums T-handtag | AD2LDB 3R792 J4968116"--5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidVinyl2 034 kr
PROTO J4969 Hexnyckelsats 2 - 6mm T-handtag Ergonomisk | AD2LDC 3R793 J496966"--2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidVinyl944SEK
PROTO J4994 Hexnyckelsats 3/16 - 3/8 tums hopfällning | AD2LDE 3R808 J499452.4 "till 3.3"Kort-3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)SvartoxidKrompläterat stål205SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J4984 Insexnyckelsats 1.5 - 10mm L-formad Kort
221SEK /enhet