Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5208B uttag 3/8 tums enhet 1/4 tum 12-punkts standard | AA8LVJ 19C470

PROTO J5208B Sockel 3/8 tums drivning 1/4 tum 12 punkter standard

Finns i lager
Artikel: AA8LVJ Modell: J5208BKorsreferens: 19C470

Få det Maj 7, Tisdag
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
93SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng12
Utgång TypHex
Total längd1 3 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1 / 4 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal poängUtgång TypTotal längdStorlekSockeldjupPris
PROTO J5232B uttag 3/8 tums enhet 1 tum 12-punkts standard | AA8LVG 19C468 J5232BSvartoxid12Hex1 13 / 16 "1"Standard163SEK
PROTO J5026B Uttag 3/8 Tums Drivning 13/16 Tum 12 Point Deep | AA8LVR 19C477 J5026Bkrom12Hex2.75 "13 / 16 "Djup211SEK
PROTO J5030B uttag 3/8 tums enhet 15/16 tum 12-punkts djup | AA8LVY 19C483 J5030Bkrom12Hex2.75 "15 / 16 "Djup266SEK
PROTO J5016DPL uttag 3/8 tums enhet 1/2 tum 12-punkts djup | AA8LWU 19C503 J5016DPLkrom12# 16 Spline Hex2.125 "1 / 2 "Djup1 101 kr
PROTO J5012DPL Uttag 3/8 tum Drive 3/8 tum 12-punkts djup | AA8LWV 19C504 J5012DPLkrom12# 12 Spline Hex2.125 "3 / 8 "Djup1 084 kr
PROTO J5020DPL Uttag 3/8 tum Drive 5/8 tum 12-punkts djup | AA8LWW 19C505 J5020DPLkrom12# 22 Spline Hex2.375 "5 / 8 "Djup1 030 kr
PROTO J5014DPL uttag 3/8 tums enhet 7/16 tum 12-punkts djup | AA8LWX 19C506 J5014DPLkrom12# 14 Spline Hex2.125 "7 / 16 "Djup1 056 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5208B Sockel 3/8 tums drivning 1/4 tum 12 punkter standard
93SEK /enhet