Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5226B uttag 3/8 tums enhet 13/16 tum 12-punkts standard | AA8VXM 1AK27

PROTO J5226B Sockel 3/8 tums drivning 13/16 tum 12 punkter standard

Finns i lager
Artikel: AA8VXM Modell: J5226BKorsreferens: 1AK27
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
130SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng12
Utgång TypHex
Total längd1.437 "
SAE eller metriskSAE
Storlek13 / 16 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)3.05
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal poängUtgång TypTotal längdStorlekSockeldjupPris
PROTO J5232B uttag 3/8 tums enhet 1 tum 12-punkts standard | AA8LVG 19C468 J5232BSvartoxid12Hex1 13 / 16 "1"Standard171SEK
PROTO J5208B uttag 3/8 tums enhet 1/4 tum 12-punkts standard | AA8LVJ 19C470 J5208BSvartoxid12Hex1 3 / 32 "1 / 4 "Standard94SEK
PROTO J5026B Uttag 3/8 Tums Drivning 13/16 Tum 12 Point Deep | AA8LVR 19C477 J5026Bkrom12Hex2.75 "13 / 16 "Djup212SEK
PROTO J5030B uttag 3/8 tums enhet 15/16 tum 12-punkts djup | AA8LVY 19C483 J5030Bkrom12Hex2.75 "15 / 16 "Djup267SEK
PROTO J5016DPL uttag 3/8 tums enhet 1/2 tum 12-punkts djup | AA8LWU 19C503 J5016DPLkrom12# 16 Spline Hex2.125 "1 / 2 "Djup1 128 kr
PROTO J5012DPL Uttag 3/8 tum Drive 3/8 tum 12-punkts djup | AA8LWV 19C504 J5012DPLkrom12# 12 Spline Hex2.125 "3 / 8 "Djup1 115 kr
PROTO J5020DPL Uttag 3/8 tum Drive 5/8 tum 12-punkts djup | AA8LWW 19C505 J5020DPLkrom12# 22 Spline Hex2.375 "5 / 8 "Djup1 030 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5226B Sockel 3/8 tums drivning 13/16 tum 12 punkter standard
130SEK /enhet