Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5276HA Flexuttag 3/8 tums enhet 9/16 tum 6-punkts standard | AD9KDQ 4TDG5

PROTO J5276HA Flex Sockel 3/8 Inch Drive 9/16 Inch 6 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AD9KDQ Modell: J5276HAKorsreferens: 4TDG5 / 10E897
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
484SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexuttag
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypUniversell
Finishkrom
MaterialVärmebehandlat legeringsstål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd1.875 "
SAE eller metriskSAE
Storlek9 / 16 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAntal poängTotal längdStorlekPris
PROTO J5275LHA Flexuttag 3/8 tums enhet 1/2 tum 6-punkts standard | AA8LVH 19C469 J5275LHALegerat stål61.375 "1 / 2 "202SEK
PROTO J5228B Flexuttag 3/8 tums enhet 7/8 tums 12-punkts standard | AA8LWN 19C497 J5228BSmidd legeringsstål121.437 "7 / 8 "144SEK
PROTO J5271HAM Flexuttag 3/8 tum Drive 8mm 6-punkts Standard | AA8LWQ 19C499 J5271HAMLegerat stål61 49 / 64 "8520SEK
PROTO J5276LHA Flexuttag 3/8 tums enhet 9/16 tum 6-punkts standard | AA8LWR 19C501 J5276LHALegerat stål62.375 "9 / 16 "606SEK
PROTO J5273HA Flexuttag 3/8 tum Drive 3/8 tum 6-punkts standard | AD9KDM 4TDG2 J5273HAVärmebehandlat legeringsstål61.75 "3 / 8 "514SEK
PROTO J5274HA Flexuttag 3/8 tums enhet 7/16 tum 6-punkts standard | AD9KDN 4TDG3 J5274HAVärmebehandlat legeringsstål61.75 "7 / 16 "498SEK
PROTO J5275HA Flexuttag 3/8 tum Drive 1/2 tum 6-punkts standard | AD9KDP 4TDG4 J5275HAVärmebehandlat legeringsstål61.75 "1 / 2 "488SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5276HA Flex Sockel 3/8 Inch Drive 9/16 Inch 6 Point Standard
484SEK /enhet