Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J54111 Sockelförlängningssats 1/2 tum 3 st. | AG2PWA 31XR43

PROTO J54111 Sockelförlängningssats 1/2 tum 3 st.

Finns i lager
Artikel: AG2PWA Modell: J54111Korsreferens: 31XR43
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
883SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelförlängningssats
Drivstorlek1 / 2 "
FinishFullpolerad
Antal bitar3
Total längd2-1/2", 5", 10"
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7245
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8466100175

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekFinishAntal bitarTotal längdStorlekPris
PROTO J6000-6L Socket Extension Set 6 delar krom | AF2UDB 6XW19 J6000-6L1/4, 3/8, 1/2"krom62 ", 5", 6 ", 10", 12 "-3 903 kr
PROTO J52008 Sockelförlängningssats 3/8 tum 4 st. | AG2PVZ 31XR42 J520083 / 8 "Fullpolerad41-3 / 4 ", 3", 6 ", 12"3 / 8 "927SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J54111 Sockelförlängningssats 1/2 tum 3 st.
883SEK /enhet