Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J54113-TT Sockelsats 1/2 tum Drive Chrome 19 delar | AF8AEN 24AJ01

PROTO J54113-TT Socket Set 1/2 Inch Drive Chrome 19 Delar

Finns i lager
Artikel: AF8AEN Modell: J54113-TTKorsreferens: 24AJ01
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
10 590 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTether Ready Socket Set
Deep Socket Point Styles ingårIngen
Drivstorlek1 / 2 "
Finishkrom
Flex Socket Point Styles ingårIngen
Antal bitar19
SAE eller metriskSAE
Uttag ingår3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"
Std. Socket Point-stilar ingår12
Tether kapabelKoppling klar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.06
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)47.75
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellDeep Socket Point Styles ingårDrivstorlekAntal bitarSAE eller metriskUttag ingårStd. Socket Point-stilar ingårPris
PROTO J52215-TT uttagssats 3/8 tums krom 21 delar | AF8AAN 24AH06 J52215-TTIngen3 / 8 "21metrisk6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 mm128 960 kr
PROTO J52207-TT uttagssats 3/8 tums krom 18 delar | AF8ABL 24AH28 J52207-TT123 / 8 "18metrisk6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mmIngen7 386 kr
PROTO J52124-TT Uttagssats 3/8 tums Drive Chrome 13-del | AF8ACG 24AH47 J52124-TTIngen3 / 8 "13SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"125 608 kr
PROTO J52112-TT uttagssats 3/8 tums krom 13 delar | AF8ACW 24AH61 J52112-TT123 / 8 "13SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"Ingen6 688 kr
PROTO J54211-TT Uttagssats 1/2 tums krom 24 delar | AF8ADL 24AH75 J54211-TTIngen1 / 2 "24metrisk10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 mm1212 774 kr
PROTO J54105-TT Uttagssats 1/2 tums krom 19 delar | AF8AFJ 24AJ21 J54105-TT121 / 2 "19SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"Ingen13 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J54113-TT Socket Set 1/2 Inch Drive Chrome 19 Delar
10 590 kr /enhet