Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J54211-TT Uttagssats 1/2 tums krom 24 delar | AF8ADL 24AH75

PROTO J54211-TT Socket Set 1/2 Inch Drive Chrome 24 Delar

Finns i lager
Artikel: AF8ADL Modell: J54211-TTKorsreferens: 24AH75
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
12 774 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTether Ready Socket Set
Deep Socket Point Styles ingårIngen
Drivstorlek1 / 2 "
Finishkrom
Flex Socket Point Styles ingårIngen
Antal bitar24
SAE eller metriskmetrisk
Uttag ingår10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 mm
Std. Socket Point-stilar ingår12
Tether kapabelKoppling klar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.195
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)47.75
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellDeep Socket Point Styles ingårDrivstorlekAntal bitarSAE eller metriskUttag ingårStd. Socket Point-stilar ingårPris
PROTO J52215-TT uttagssats 3/8 tums krom 21 delar | AF8AAN 24AH06 J52215-TTIngen3 / 8 "21metrisk6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 mm128 960 kr
PROTO J52207-TT uttagssats 3/8 tums krom 18 delar | AF8ABL 24AH28 J52207-TT123 / 8 "18metrisk6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mmIngen7 386 kr
PROTO J52124-TT Uttagssats 3/8 tums Drive Chrome 13-del | AF8ACG 24AH47 J52124-TTIngen3 / 8 "13SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"125 608 kr
PROTO J52112-TT uttagssats 3/8 tums krom 13 delar | AF8ACW 24AH61 J52112-TT123 / 8 "13SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"Ingen6 688 kr
PROTO J54113-TT Sockelsats 1/2 tum Drive Chrome 19 delar | AF8AEN 24AJ01 J54113-TTIngen1 / 2 "19SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"1210 590 kr
PROTO J54105-TT Uttagssats 1/2 tums krom 19 delar | AF8AFJ 24AJ21 J54105-TT121 / 2 "19SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"Ingen13 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J54211-TT Socket Set 1/2 Inch Drive Chrome 24 Delar
12 774 kr /enhet