Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5429 Uttag 1/2 tum Drive 29/32 tum Spline | AG9FLA 1AM74

PROTO J5429 Sockel 1/2 tum Drive 29/32 Inch Spline

Finns i lager
Artikel: AG9FLA Modell: J5429Korsreferens: 1:74
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
181SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
MaterialLegerat stål
Antal poäng12
Utgång Typ12 pt.
Total längd1 9 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Storlek29 / 32 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.05
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekDrivstorlekVäxeltypSockeldjupUttagstypFinishArtikelMätningstypPris
PROTO J4707T sockel, 1/4 tums drivning, 7/32 tums sockel, 12-punkts, legerat stål, kromfinish | CH6PTR 429M26 J4707T7 / 32 "1 / 4 "HandStandard12-PointkromSocketSAE101SEK
PROTO J4709 Sockel, 1/4 tums drivstorlek, 9/32 tums sockelstorlek, 6-punkts, legerat stål, krom | CH6PTT 429M37 J47099 / 32 "1 / 4 "HandStandard6-PointkromSocketSAE89SEK
PROTO J4714M Sockel, 1/4 Inch Drive Storlek, 14Mm Sockelstorlek, 6 Points, Legerat stål, Krom | CH6PUA 429M80 J4714M14mm1 / 4 "HandStandard6-PointkromSocketmetrisk107SEK
PROTO J5010 sockel, 3/8 tums drivning, 5/16 tums sockel, 12-punkts, legerat stål, kromfinish | CH6PUG 429N17 J50105 / 16 "3 / 8 "HandDjup12-PointkromSocketSAE151SEK
PROTO J5211H Sockel, 3/8 tums drivstorlek, 11/32 tums sockelstorlek, 6-punkts, legerat stål, krom | CH6PUL 429N87 J5211H11 / 32 "3 / 8 "HandStandard6-PointkromSocketSAE107SEK
PROTO J5214MN Sockel, 3/8 tums drivning, 14 mm Sockel, 12-punkts, legerat stål, kromfinish | CH6PUP 483H83 J5214MN14mm3 / 8 "HandStandard12-PointkromSocketmetrisk155SEK
PROTO J5223M sockel, 3/8 tums drivning, 23 mm sockel, 12-punkts, legerat stål, kromfinish | CH6PUT 429P25 J5223M23mm3 / 8 "HandStandard12-PointkromSocketmetrisk146SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5429 Sockel 1/2 tum Drive 29/32 Inch Spline
181SEK /enhet