Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J54413 / 8XL Extra lång hylsbit 1/2 enhet 3/8 tum Hex | AA8XMD 1AP12

PROTO J54413/8XL Extra Lång Socket Bit 1/2 Drive 3/8 Inch Hex

Finns i lager
Artikel: AA8XMD Modell: J54413/8XLKorsreferens: 1AP12
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
310SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra lång sockelbit
Bitlängd4.125 "
BitstilHex
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishHelpolerad krom
Insättningslängd4-1 / 8 "
MaterialVärmebehandlat legeringsstål
Antal poäng6
Total längd5.625 "
SAE eller metriskSAE
Storlek3 / 8 "
SockeldjupStandard
Tipsstorlek3 / 8 "
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdTotal längdSAE eller metriskStorlekTipsstorlekPris
PROTO J54411 / 4XL Extra lång hylsbit 1/2 enhet 1/4 tum Hex | AA8XMB 1AP10 J54411 / 4XL3.125 "4.625 "SAE1 / 4 "1 / 4 "316SEK
PROTO J54415 / 16XL Extra lång hylsbit 1/2 enhet 5/16 tum Hex | AA8XMC 1AP11 J54415 / 16XL4.125 "5.625 "SAE5 / 16 "5 / 16 "339SEK
PROTO J54411 / 2XL Extra lång hylsbit 1/2 enhet 1/2 tum Hex | AA8XME 1AP13 J54411 / 2XL5.375 "7.125 "SAE1 / 2 "1 / 2 "365SEK
PROTO J54419 / 16XL Extra lång hylsbit 1/2 enhet 9/16 tum Hex | AA8XMF 1AP14 J54419 / 16XL5.375 "7.125 "SAE9 / 16 "9 / 16 "397SEK
PROTO J54415 / 8XL Extra lång hylsbit 1/2 enhet 5/8 tum Hex | AA8XMG 1AP15 J54415 / 8XL5.187 "7.187 "SAE5 / 8 "5 / 8 "397SEK
PROTO J5441-12MXL Extra lång hylsbit 1/2 Dr 12mm Hex | AA8XMP 1AP22 J5441-12MXL5.625 "7.25 "metrisk12 "12mm388SEK
PROTO J5441-14MXL Extra lång hylsbit 1/2 Dr 14mm Hex | AA8XMQ 1AP23 J5441-14MXL5.375 "7.25 "metrisk14mm14mm420SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J54413/8XL Extra Lång Socket Bit 1/2 Drive 3/8 Inch Hex
310SEK /enhet