Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5441-14MXL Extra lång hylsbit 1/2 Dr 14mm Hex | AA8XMQ 1AP23

PROTO J5441-14MXL Extra Long Socket Bits 1/2 Dr 14mm Hex

Finns i lager
Artikel: AA8XMQ Modell: J5441-14MXLKorsreferens: 1AP23
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
420SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra lång sockelbit
Bitlängd5.375 "
BitstilHex
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishHelpolerad krom
Insättningslängd5-3 / 8 "
MaterialVärmebehandlat legeringsstål
Antal poäng6
Total längd7.25 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek14mm
SockeldjupStandard
Tipsstorlek14mm
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlängdTotal längdSAE eller metriskStorlekTipsstorlekPris
PROTO J54411 / 4XL Extra lång hylsbit 1/2 enhet 1/4 tum Hex | AA8XMB 1AP10 J54411 / 4XL3.125 "4.625 "SAE1 / 4 "1 / 4 "316SEK
PROTO J54415 / 16XL Extra lång hylsbit 1/2 enhet 5/16 tum Hex | AA8XMC 1AP11 J54415 / 16XL4.125 "5.625 "SAE5 / 16 "5 / 16 "339SEK
PROTO J54413 / 8XL Extra lång hylsbit 1/2 enhet 3/8 tum Hex | AA8XMD 1AP12 J54413 / 8XL4.125 "5.625 "SAE3 / 8 "3 / 8 "310SEK
PROTO J54411 / 2XL Extra lång hylsbit 1/2 enhet 1/2 tum Hex | AA8XME 1AP13 J54411 / 2XL5.375 "7.125 "SAE1 / 2 "1 / 2 "365SEK
PROTO J54419 / 16XL Extra lång hylsbit 1/2 enhet 9/16 tum Hex | AA8XMF 1AP14 J54419 / 16XL5.375 "7.125 "SAE9 / 16 "9 / 16 "397SEK
PROTO J54415 / 8XL Extra lång hylsbit 1/2 enhet 5/8 tum Hex | AA8XMG 1AP15 J54415 / 8XL5.187 "7.187 "SAE5 / 8 "5 / 8 "397SEK
PROTO J5441-12MXL Extra lång hylsbit 1/2 Dr 12mm Hex | AA8XMP 1AP22 J5441-12MXL5.625 "7.25 "metrisk12 "12mm388SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5441-14MXL Extra Long Socket Bits 1/2 Dr 14mm Hex
420SEK /enhet