Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J5532SPL uttag 3/4 tums enhet 1 tum 12-punkts standard | AB3HJB 1TEJ7

PROTO J5532SPL Sockel 3/4 Inch Drive 1 Inch 12 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AB3HJB Modell: J5532SPLKorsreferens: 1TEJ7
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
1 663 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng12
Utgång Typ# 32 Spline Hex
Total längd1 15 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1"
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal poängUtgång TypTotal längdStorlekSockeldjupPris
PROTO J5530SPL uttag 3/4 tums enhet 15/16 tum 12-punkts standard | AA8LVD 19C465 J5530SPLkrom12# 30 Spline Hex1.875 "15 / 16 "Standard1 656 kr
PROTO J5528HL uttag 3/4 tums enhet 7/8 tum 6-punkts djup | AA8XQH 1AP88 J5528HLsatin6Hex3.5 "7 / 8 "Djup525SEK
PROTO J5530HL uttag 3/4 tums enhet 15/16 tum 6-punkts djup | AA8XQJ 1AP89 J5530HLsatin6Hex3.5 "15 / 16 "Djup540SEK
PROTO J5532HL uttag 3/4 tums enhet 1 tum 6-punkts djup | AA8XQK 1AP90 J5532HLsatin6Hex3.5 "1"Djup509SEK
PROTO J5536HL uttag 3/4 tums enhet 1-1 / 8 tums 6-punkts djup | AA8XQM 1AP92 J5536HLsatin6Hex3.5 "1.125 "Djup560SEK
PROTO J5540HL uttag 3/4 tums enhet 1-1 / 4 tums 6-punkts djup | AA8XQN 1AP93 J5540HLsatin6Hex3.5 "1.25 "Djup549SEK
PROTO J5542HL uttag 3/4 tums enhet 1-5 / 16 tum 6-punkts djup | AA8XQP 1AP94 J5542HLsatin6Hex3.5 "1 5 / 16 "Djup616SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J5532SPL Sockel 3/4 Inch Drive 1 Inch 12 Point Standard
1 663 kr /enhet