PROTO J6141F Momentnyckel 1000 fot-lb. 1 tum Dr | AA8YEA 1ARR6

PROTO J6141F Vridmomentnyckel 1000 fot-lb. 1 tum Dr

Finns i lager
Artikel: AA8YEA Modell: J6141FKorsreferens: 1ARR6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 384 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridmomentnyckel
Noggrannhet+/- 3% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skala
Kalibrerings certifikatNej
Drivstorlek1"
Elektriskt ljus / tonElektriskt ljus och summer
Hantera materialStål
Hantera typEnkel
Head TypFast
Min. Antal cykler5000
Total längd74.25 "
Primära skalningssteg20.0 fot.lb.
Primärt skalområde0 till 1000 ft.-lb.
Återställ typKlicka på Över
RotationCW / CCW
Sekundära skalningssteg2.5 m kg
Sekundärt skalområde0 till 140 m kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.95
Fartygets höjd (cm)122.68
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förlängningshandtag (Ja)
    • Memory Needle (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetKalibrerings certifikatHantera typTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdeÅterställ typPris
PROTO J6149F vridmomentnyckel 2000 fot-lb. 1 tum Dr | AA8YEB 1ARR7 J6149f+/- 4% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaTillgänglig på begäran från tillverkarenMetall110.75 "40.0 fot.lb.0 till 2000 ft.-lb.Bil47 702 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6141F Vridmomentnyckel 1000 fot-lb. 1 tum Dr
23 384 kr /enhet