PROTO J6149F vridmomentnyckel 2000 fot-lb. 1 tum Dr | AA8YEB 1ARR7

PROTO J6149F Vridmomentnyckel 2000 fot-lb. 1 tum Dr

Finns i lager
Artikel: AA8YEB Modell: J6149FKorsreferens: 1ARR7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

47 702 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridmomentnyckel
Noggrannhet+/- 4% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skala
Kalibrerings certifikatTillgänglig på begäran från tillverkaren
Drivstorlek1"
Elektriskt ljus / tonElektriskt ljus och summer
Hantera materialStål
Hantera typMetall
Head TypFast
Husets materialMetall
Min. Antal cykler5000
Total längd110.75 "
Primära skalningssteg40.0 fot.lb.
Primärt skalområde0 till 2000 ft.-lb.
Återställ typBil
RotationCW / CCW
Sekundära skalningssteg5.0 m kg
Sekundärt skalområde0 till 280 m kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.6525
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Förlängningshandtag (Ja)
    • Memory Needle (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetKalibrerings certifikatHantera typTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdeÅterställ typPris
PROTO J6141F Momentnyckel 1000 fot-lb. 1 tum Dr | AA8YEA 1ARR6 J6141f+/- 3% av vridmomentavläsning CW / CCW @ 20 till 100% av full skalaNejEnkel74.25 "20.0 fot.lb.0 till 1000 ft.-lb.Klicka på Över23 384 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6149F Vridmomentnyckel 2000 fot-lb. 1 tum Dr
47 702 kr /enhet