Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J6202A vridmomentmultiplikator, enstegsplanetväxelsystem | AD3FQG 3YW21

PROTO J6202A vridmomentmultiplikator, enstegs planetväxelsystem

Finns i lager
Artikel: AD3FQG Modell: J6202AKorsreferens: 3YW21
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
10 984 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentmultiplikator
Noggrannhet+ /-5%
Växelförhållande4:1
handtag Längd5.25 "
Huvud Dia.3.25 "
Head Tjocklek2-13 / 16 "
Max. Nominell ingång227 fot.lb.
Max. Nominell effekt750 fot.lb.
MätningstypFotpund
Total längd8 17 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.16
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 1: 3.33 vridmomentmultiplikator lämplig för användning med slaguttag och momentnycklar i underhålls- och reparationsapplikationer
    • Rörformig reaktionsstång förhindrar att multiplikatorn vrider sig och garanterar användarens säkerhet
    • Enstegs planetväxelsystem för att ge vridmomentnoggrannhet upp till +/- 5%

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKalibrerings certifikatVäxelförhållandehandtag LängdHuvud Dia.Head TjocklekMaterialMax. Nominell ingångPris
PROTO J6212 vridmomentmultiplikator, planetväxelsystem, vridmomentförhållande 1:6 | AA8YEG 1ART6 J621220 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi -material200 fot.lb.20 452 kr
PROTO J6222 2200 Foot Pound vridmomentmultiplikator, 1/2 x 1 tums drivning | AA8YEH 1ART7 J622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi -material162 fot.lb.36 070 kr
PROTO J6232 vridmomentmultiplikator, Max nominell ingång 173 Ft-Lb, NIST-standarder | AA8YEJ 1ART8 J623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi -material173 fot.lb.44 400 kr
PROTO J6234 Momentmultiplikator 2200 Ft-lb 1 / 2x1 tum Dr | AD2LDU 3R880 J623414 1 / 16 "Nej15:14.875 "4.875 "5.5 "Metall162 fot.lb.54 168 kr
PROTO J6242 Momentmultiplikator 5000ft-lb 1 / 2x1 1/2 tum Dr | AD2LDV 3R881 J624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 fot.lb.98 847 kr
PROTO J6252 Momentmultiplikator 8000ft-lb 1 1 / 2x1 / 2 tum Dr | AD2LDW 3R882 J625215.187 "Nej60:1-5-13 / 16 "10.75 "Metall154 fot.lb.114 513 kr
PROTO J6202ACERT Momentmultiplikator 750 Ft-lb 1 / 2x3 / 4in Dr | AD8FFK 4JW76 J6202ACERT8.593Ja1:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 fot.lb.10 093 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6202A vridmomentmultiplikator, enstegs planetväxelsystem
10 984 kr /enhet