PROTO Momentmultiplikator


Proto vridmomentmultiplikatorer används i kombination med momentnycklar och slagfria och handdrivna verktyg för att öka vridmomentuttaget. Dessa växelmultiplikatorer är idealiska för att lossa och dra åt muttrar och bultar som kräver högt vridmoment.

Filter
Noggrannhet: + /-5% , Mättyp: Fotpund , Vridmomentförhållande: 18.5:1
StilModellTotal längdKalibrerings certifikatVäxelförhållandehandtag LängdHuvud Dia.Head TjocklekMaterialMax. Nominell ingångPris (ex moms)
A
J6202A
8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13 / 16 "-227 fot.lb.10 308 SEK
A
J6202ACERT
8.593Ja1:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 fot.lb.10 093 SEK
B
J6234
14 1 / 16 "Nej15:14.875 "4.875 "5.5 "Metall162 fot.lb.54 168 SEK
C
J6242
14 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 fot.lb.96 141 SEK
C
J6252
15.187 "Nej60:1-5-13 / 16 "10.75 "Metall154 fot.lb.114 513 SEK
D
J6212CERT
19.593Ja1:614.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi -material200 fot.lb.24 633 SEK
D
J6222CERT
19.593Ja1:13.614.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi -material162 fot.lb.36 394 SEK
D
J6232CERT
19.593Ja20.25:114.125 "4.031 "6.375 "-173 fot49 731 SEK
D
J6212
20 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi -material200 fot.lb.20 298 SEK
D
J6222
20 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi -material162 fot.lb.36 070 SEK
D
J6232
20 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi -material173 fot.lb.44 226 SEK

Momentmultiplikator

Stanley Proto vridmomentmultiplikatorer är utformade för att ge höga mekaniska fördelar för att säkerställa att de gängade fästelementen dras åt ordentligt. Dessa multiplikatorer har ett enstegs planetväxelsystem som erbjuder effektiva multiplikationsförhållanden upp till 6: 33: 1 för att överföra det största vridmomentet i de mest kompakta och exakta inställningarna. De levereras med en maximal nominell ingång på 200 ft lb (271 Nm) och en maximal nominell effekt på 1200 ft lb (1626 Nm). Välj bland ett brett spektrum av dessa Proto-vridmomentmultiplikatorer, tillgängliga med standard +/- 5% av läsmomentnoggrannheten, på Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • Dessa vridmomentmultiplikatorer har ett arrangemang för handtag och vridmomentmultiplicerande huvud.
  • Handtaget är fäst på huvudet som hålls mellan fästelementet och hylsan på momentnyckeln.
  • Dessa vridmomentmultiplikatorer har interna växlar som multiplicerar vridmomentuttaget med minimal manuell kraft.

Funktioner

  • Dessa vridmomentmultiplikatorer har rörformiga reaktionsstänger för att förhindra böjning under tung belastning.
  • De har ett 2-stegs planetväxelsystem för att leverera vridmomentet till fästelementet varje 5 graders steg av vridmomentmultiplikatorn.
  • De har en fristående, anti-backlash-anordning för att förhindra att åtdragningsverktyget skärs ned.
  • Utvalda modeller har ett överbelastningsskydd för att förhindra att tung belastning skadar enheten.

Kompatibla tillbehör

  • Proto Socket Sets: Dessa hylssatser kan användas med vridmomentmultiplikatorer för att fästa muttrar och bultar av varierande storlekar.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en momentmultiplikator och en momentnyckel?

Momentnycklar kräver hög manuell kraft för att fästa / lossa åtsittande muttrar och bultar, så de har långa handtag för att ge erforderlig hävstång. Det är anledningen till att momentnycklar inte är lämpliga för trånga utrymmen. Momentmultiplikatorer kan leverera högt vridmoment med minimal manuell kraft och har små handtag för användning i trånga utrymmen.

Vad är utväxlingen för Proto vridmomentmultiplikatorer?

Dessa verktyg har olika utväxlingsförhållanden. Utvalda modeller har utväxlingen inställd på 1:13.6.

Hur exakta är Proto vridmomentmultiplikatorer?

Dessa vridmomentmultiplikatorer har en noggrannhet på +/-5 procent.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?