PROTO J6252 Momentmultiplikator 8000ft-lb 1 1 / 2x1 / 2 tum Dr | AD2LDW 3R882

PROTO J6252 Torque Multiplier 8000ft-lb 1 1/2x1/2 Inch Dr

Finns i lager
Artikel: AD2LDW Modell: J6252Korsreferens: 3R882

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

114 513 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentmultiplikator
Noggrannhet+ /-5%
Kalibrerings certifikatNej
Växelförhållande60:1
Huvud Dia.5-13 / 16 "
Head Tjocklek10.75 "
MaterialMetall
Max. Nominell ingång154 fot.lb.
Max. Nominell effekt8000 fot.lb.
MätningstypFotpund
Total längd15.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.65
Fartygets höjd (cm)28.96
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)28.7
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antibacklash-enhet (fristående 3-position)
    • Kvinnlig ingång fyrkantig enhet (1/2 ")
    • Växelsystem (3-stegs planetariskt)
    • Manuell fyrkantig enhet (1-1 / 2 ")
    • Reaktionssystem (reaktionsplatta med slavdrift)
    • Momentförhållande (1: 52)

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKalibrerings certifikatVäxelförhållandehandtag LängdHuvud Dia.Head TjocklekMaterialMax. Nominell ingångPris
PROTO J6212 vridmomentmultiplikator, planetväxelsystem, vridmomentförhållande 1:6 | AA8YEG 1ART6 J621220 "-6.33:114.125 "3-15 / 16 "4-1 / 16 "Bi -material200 fot.lb.20 452 kr
PROTO J6222 2200 Foot Pound vridmomentmultiplikator, 1/2 x 1 tums drivning | AA8YEH 1ART7 J622220 "-15:114.125 "4.031 "5-13 / 16 "Bi -material162 fot.lb.36 070 kr
PROTO J6232 vridmomentmultiplikator, Max nominell ingång 173 Ft-Lb, NIST-standarder | AA8YEJ 1ART8 J623220 "-20.2:114.125 "4.031 "6.375 "Bi -material173 fot.lb.44 400 kr
PROTO J6234 Momentmultiplikator 2200 Ft-lb 1 / 2x1 tum Dr | AD2LDU 3R880 J623414 1 / 16 "Nej15:14.875 "4.875 "5.5 "Metall162 fot.lb.54 168 kr
PROTO J6242 Momentmultiplikator 5000ft-lb 1 / 2x1 1/2 tum Dr | AD2LDV 3R881 J624214 15 / 16 "-29.25:15.625 "5.625 "8.75 "-189 fot.lb.98 847 kr
PROTO J6202A vridmomentmultiplikator, enstegsplanetväxelsystem | AD3FQG 3YW21 J6202A8 17 / 32 "-4:15.25 "3.25 "2-13 / 16 "-227 fot.lb.10 984 kr
PROTO J6202ACERT Momentmultiplikator 750 Ft-lb 1 / 2x3 / 4in Dr | AD8FFK 4JW76 J6202ACERT8.593Ja1:3.335.25 "3.25 "2.875 "-227 fot.lb.10 093 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6252 Torque Multiplier 8000ft-lb 1 1/2x1/2 Inch Dr
114 513 kr /enhet