Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J6904M Slaguttag 1/4 tum Drive 4mm 6 Pt | AA9UUV 1FP54

PROTO J6904M Slaghylsa 1/4 tums drivning 4 mm 6 Pt

Finns i lager
Artikel: AA9UUV Modell: J6904MKorsreferens: 1FP54
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
111SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd7 / 8 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek4mm
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
PROTO J6914M Slaguttag 1/4 tum Drive 14mm 6 Pt | AA2DJE 10E360 J6914M14mm121SEK
PROTO J6915M Slaguttag 1/4 tum Drive 15mm 6 Pt | AA2DJF 10E361 J6915M15mm121SEK
PROTO J6909M Slaguttag 1/4 tum Drive 9mm 6 Pt | AA8YFR 1AT02 J6909M9mm116SEK
PROTO J6911M Slaguttag 1/4 tum Drive 11mm 6 Pt | AA8YFU 1AT04 J6911M11118SEK
PROTO J6912M Impact Socket 1/4 Inch Drive 12mm 6 Pt | AA9UUL 1FP14 J6912M12mm116SEK
PROTO J6906M Slaguttag 1/4 tum Drive 6mm 6 Pt | AA9UUP 1FP43 J6906M6mm113SEK
PROTO J6905M Slaguttag 1/4 tum Drive 5mm 6 Pt | AA9UUR 1FP49 J6905M5mm125SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J6904M Slaghylsa 1/4 tums drivning 4 mm 6 Pt
111SEK /enhet