Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J7217MHF Slaguttag 3/8 tums enhet 17mm 6 Pt | AC2QRW 2MA69

PROTO J7217MHF Impact Socket 3/8 Inch Drive 17 mm 6 Pt

Finns i lager
Artikel: AC2QRW Modell: J7217MHFKorsreferens: 2MA69

Få det Maj 15, Onsdag
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
362SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialVärmebehandlat legeringsstål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd1.25 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek17mm
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0922
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.79
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTotal längdStorlekPris
PROTO J7223M Slaguttag 3/8 tum Drive 23mm 6 Pt | AA2DJL 10E366 J7223MSmidd legeringsstål1 11 / 32 "23mm150SEK
PROTO J7207M Slaguttag 3/8 tums enhet 7mm 6 Pt | AA8YGY 1AT51 J7207MVärmebehandlat legeringsstål1 3 / 32 "7mm112SEK
PROTO J7208M Slaguttag 3/8 tum Drive 8mm 6 Pt | AA8YGZ 1AT52 J7208MSmidd legeringsstål15 / 16 "8mm115SEK
PROTO J7209M Impact Socket 3/8 Inch Drive 9mm 6 Pt | AA8YHA 1AT53 J7209MSmidd legeringsstål15 / 16 "9mm111SEK
PROTO J7217M Slaguttag 3/8 tum Drive 17mm 6 Pt | AA8YHH 1AT60 J7217MSmidd legeringsstål1.125 "17mm121SEK
PROTO J7206M Slaguttag 3/8 tums enhet 6mm 6 Pt | AA9UUF 1FN64 J7206MSmidd legeringsstål1 3 / 32 "6mm119SEK
PROTO J7208MHF Slaguttag 3/8 tum Drive 8mm 6 Pt | AC2QRN 2MA62 J7208MHFVärmebehandlat legeringsstål1 15 / 16 "8mm254SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J7217MHF Impact Socket 3/8 Inch Drive 17 mm 6 Pt
362SEK /enhet