Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J7230H Impact Socket 3/8 Inch Drive 15/16 Inch 6 Pt | AA9UTX 1FM71

PROTO J7230H Impact Socket 3/8 tums drivning 15/16 tum 6 Pt

Finns i lager
Artikel: AA9UTX Modell: J7230HKorsreferens: 1FM71

Få det Maj 15, Onsdag
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
153SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialVärmebehandlat legeringsstål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd1 11 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Storlek15 / 16 "
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO J7232H Impact Socket 3/8 Inch Drive 1 Inch 6 Pt | AA9UTW 1FM68 J7232H1 11 / 32 "1"160SEK
PROTO J7228H Slaguttag 3/8 tums enhet 7/8 tum 6 Pt | AA9UTY 1FM74 J7228H1 7 / 32 "7 / 8 "139SEK
PROTO J7208H Slaguttag 3/8 tums enhet 1/4 tum 6 Pt | AA9UUC 1FN53 J7208H1 3 / 32 "1 / 4 "99SEK
PROTO J7208HF Slaguttag 3/8 tums enhet 1/4 tum 6 Pt | AC2QQX 2MA47 J7208HF1 3 / 32 "1 / 4 "274SEK
PROTO J7210HF Slaguttag 3/8 tums enhet 5/16 tum 6 Pt | AC2QQY 2MA48 J7210HF1 3 / 32 "5 / 16 "269SEK
PROTO J7214HF Slaguttag 3/8 tums enhet 7/16 tum 6 Pt | AC2QRA 2MA50 J7214HF1 3 / 32 "7 / 16 "317SEK
PROTO J7216HF Slaguttag 3/8 tums enhet 1/2 tum 6 Pt | AC2QRB 2MA51 J7216HF1 3 / 32 "1 / 2 "287SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J7230H Impact Socket 3/8 tums drivning 15/16 tum 6 Pt
153SEK /enhet