Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J7336 Slaghylsa, 1-1/8 tumsstorlek, fyrkantig drivning, legerat stål, SAE | AA9UTC 1FL80

PROTO J7336 Impact Socket, 1-1/8 tums storlek, fyrkantig drivning, legerat stål, SAE

Finns i lager
Artikel: AA9UTC Modell: J7336Korsreferens: 1FL80
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
406SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialVärmebehandlat legeringsstål
Antal poäng12
Utgång TypDubbel Hex
Total längd3.5 "
SAE eller metriskSAE
Storlek1.125 "
SockeldjupDjup

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.486
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • 12-punkts slaguttag för användning på envisa / skadade och mjuka materialfästen
    • Har patenterad TorquePlus-design som möjliggör snabbt och enkelt hylsingrepp i fästelement utan att påverka hörnen, minimerar fästanordning och förlänger verktygets livslängd
    • Har en unik radiehörndesign som minimerar glidning genom att fördela kontaktspänningen över ett stort område av uttaget
    • Levereras med säkert sidolåshål och har stämplad sockelstorlek för enkel identifiering
    • Svartoxidfinish ger nötning och korrosionsbeständighet

Produktvarianter

ProduktModellSockeldjupFinishMaterialAntal poängUtgång TypTotal längdSAE eller metriskStorlekPris
PROTO J7350H Slaguttag 1/2 tum Drive 1-9 / 16 tum 6 Pt | AA2DJQ 10E370 J7350HDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.5 "SAE1-9 / 16 "746SEK
PROTO J7312HT Slaguttag 1/2 tum Drive 3/8 tum 6 Pt | AA2DJR 10E371 J7312HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE3 / 8 "213SEK
PROTO J7314HT Slaguttag 1/2 tum Drive 7/16 tum 6 Pt | AA2DJT 10E372 J7314HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE7 / 16 "226SEK
PROTO J7316HT Slaguttag 1/2 tum Drive 1/2 tum 6 Pt | AA2DJU 10E373 J7316HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE1 / 2 "209SEK
PROTO J7322HT Slaguttag 1/2 tum Drive 11/16 tum 6 Pt | AA2DJV 10E374 J7322HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE11 / 16 "223SEK
PROTO J7326HT Slaguttag 1/2 tum Drive 13/16 tum 6 Pt | AA2DJW 10E375 J7326HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE13 / 16 "245SEK
PROTO J7332HT Slaguttag 1/2 tum Drive 1 tum 6 Pt | AA2DJX 10E376 J7332HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.5 "SAE1"279SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J7336 Impact Socket, 1-1/8 tums storlek, fyrkantig drivning, legerat stål, SAE
406SEK /enhet