Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J7415M Slaguttag 1/2 tum Drive 15mm 6 Pt | AA8YXC 1AW58

PROTO J7415M Slaghylsa 1/2 tums drivning 15 mm 6 Pt

Finns i lager
Artikel: AA8YXC Modell: J7415MKorsreferens: 1AW58

Få det Maj 7, Tisdag
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
133SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek1 / 2 "
VäxeltypFyrkant
FinishSvartoxid
MaterialSmidd legeringsstål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd1.5 "
SAE eller metriskmetrisk
Storlek15mm
SockeldjupStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSockeldjupFinishMaterialAntal poängUtgång TypTotal längdSAE eller metriskStorlekPris
PROTO J7350H Slaguttag 1/2 tum Drive 1-9 / 16 tum 6 Pt | AA2DJQ 10E370 J7350HDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.5 "SAE1-9 / 16 "738SEK
PROTO J7312HT Slaguttag 1/2 tum Drive 3/8 tum 6 Pt | AA2DJR 10E371 J7312HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE3 / 8 "207SEK
PROTO J7314HT Slaguttag 1/2 tum Drive 7/16 tum 6 Pt | AA2DJT 10E372 J7314HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE7 / 16 "217SEK
PROTO J7316HT Slaguttag 1/2 tum Drive 1/2 tum 6 Pt | AA2DJU 10E373 J7316HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE1 / 2 "203SEK
PROTO J7322HT Slaguttag 1/2 tum Drive 11/16 tum 6 Pt | AA2DJV 10E374 J7322HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE11 / 16 "219SEK
PROTO J7326HT Slaguttag 1/2 tum Drive 13/16 tum 6 Pt | AA2DJW 10E375 J7326HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE13 / 16 "237SEK
PROTO J7332HT Slaguttag 1/2 tum Drive 1 tum 6 Pt | AA2DJX 10E376 J7332HTDjupSvartoxidSmidd legeringsstål6Hex3.5 "SAE1"276SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J7415M Slaghylsa 1/2 tums drivning 15 mm 6 Pt
133SEK /enhet