Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO J7653 Impact Socket Adapter, Black Oxide Finish, 3/4 x 1/2 tum | AA8YVL 1AW12

PROTO J7653 Impact Socket Adapter, svart oxidfinish, 3/4 x 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AA8YVL Modell: J7653Korsreferens: 1AW12
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
456SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttagsadapter
Drivstorlek3 / 4 "
VäxeltypKvinna
FinishSvartoxid
Utmatningsdrivstorlek1 / 2 "
Utgång Drive Typeman
Total längd2 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Designad för att minska och öka enhetsändstorleken
    • Ger storlekstämpling på verktyget för enkel identifiering
    • Utrustad med ett sidolåshål för skydd av adaptern

Produktvarianter

ProduktModellUtmatningsdrivstorlekTotal längdPris
PROTO J07655 Stickkontaktadapter 3 / 4in x 1in | AA8ZGV 1AX65 J076551"1.875 "444SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J7653 Impact Socket Adapter, svart oxidfinish, 3/4 x 1/2 tum
456SEK /enhet