Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JC910 Strukturnyckel 1-5 / 8 In | AA8YBY 1ARC5

PROTO JC910 strukturell öppen nyckel 1-5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA8YBY Modell: JC910Korsreferens: 1ARC5
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
1 837 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrukturell skiftnyckel
ByggLegerat stål
FinishSvartoxid
HandleAvsmalnande
Hantera typAvsmalnande
Huvudstorlek1-5 / 8 "
Head Tjocklek15 / 16 "
MaterialLegerat stål
Antal poäng0
Kompensera1.625 "
Total längd23
Storlek1.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3625
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHead TjocklekKompenseraTotal längdStorlekPris
PROTO JC904A Strukturell nyckel 3/4 tum | AA8XYB 1APX3 JC904A7 / 16 "3 / 4 "11-13/163 / 4 "528SEK
PROTO JC905 Skiftnyckel 7/8 In | AA8XYC 1APX7 JC9059 / 16 "7 / 8 "14.57 / 8 "681SEK
PROTO JC906B Strukturell nyckel 1 in | AA8XYD 1APX8 JC906B9 / 16 "7 / 8 "14.1871"715SEK
PROTO JC907 Skiftnyckel med strukturell ände 1-1 / 16 In | AA8XYE 1APX9 JC90721 / 32 "1"17.25 "1-1 / 16 "782SEK
PROTO JC907A Strukturnyckel 1-1 / 8 In | AA8YBT 1ARC0 JC907A21 / 32 "1"17.25 "1.125 "715SEK
PROTO JC908 nyckelnyckel 1-1 / 4 in | AA8YBU 1ARC1 JC90813 / 16 "1.25 "19.5 "1.25 "825SEK
PROTO JC908A Strukturnyckel 1-5 / 16 In | AA8YBV 1ARC2 JC908A13 / 16 "1.25 "19-3/321 5 / 16 "1 041 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JC910 strukturell öppen nyckel 1-5/8 tum
1 837 kr /enhet