Artikel | Huvudverktygssats |
Drivstorlek | 1/4", 3/8", 1/2" |
Diverse verktyg ingår | (99) Infällbar kniv, låskniv, högspänningsbågsåg, (11) bit Hexnyckelsats SAE, (90 bit Hex Key Set metrisk, 2 C klämmor 0-4 ", Flex nylonhandtag, Flex Wood Scraper, tejpregel 1 / 2 "x 12 ft., Aligning Pry Bars 18 and 24", Pry Bar 12 x 1/2 "Tip, Pr |
Antal förbrukningsdelar | 0 |
Antal diverse verktyg | 59 |
Antal bitar | 558 |
Antal tänger | 27 |
Antal skruvmejslar | 43 |
Antal uttag / tillbehör. | 279 |
Antal slående verktyg | 31 |
Antal skiftnycklar | 119 |
Tång ingår | Nålens kurva med grepp, Nålens näsa med skär, Anka med grepp, Power Track II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16", 9-9 / 16 ", glidfog med grepp 6-1 / 2" och 8 ", Wire Strippers, Need Nose with Grip, Lineman's, End Cutting with Grip, 6" Locking Long Nose, 7 "Locking |
Primär applikation | Tekniker |
Rekommenderade verktygslådor | Tillverkare Nr J455041-8RD-1S |
SAE eller metrisk | SAE och metrisk |
Skruvmejslar ingår | Slitsade fyrkantiga skaft - 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" och 1/4 "x 1 -9/16 ", skåpspets runt skaft - 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 och 3/16" x 8 ", Phillips Point Pocket # 0 x 3, # 1x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "Stubby, # 2 x 4, # |
Slående verktyg ingår | Ball Pein Hammers- 8, 16 och 32 oz., Gummiklubba, Comp-Cast Hammer 21oz, kalla mejslar- 5/8 ",, 5/16" ,, 1-3 / 16 ",, 1/4" ,, 7/8 ",, 3/8" ,, 3/4 ",, 1/2" och 1 ",, Punch Drift- 1/4" ,, 3/16 ",, och 1/8" ,, Startstans- 1/4 ",, 3/32" ,, 3/16 ",, 1/8" och 7/32 ",, Pu |
Verktygsförvaring ingår | Nej |
Verktygslagringstyp ingår | Ingen |
Skiftnycklar ingår | 12-punkts låda metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, 12-punkts låda SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 och 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12-punkts kombinationsmetri |