Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Ej berättigad till fast frakt.Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.
395 024 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert
Betalningsalternativ tillgängliga
Leveransalternativ tillgängliga
Produktinformation:
Artikel
Huvudverktygssats
Drivstorlek
1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
Diverse verktyg ingår
(76) Piece Tap and Die Set, (99) Infällbar kniv, "Terlock Self Retract" g Knife, Lockback Knife, M "i Hacksaw, High Tension Hacksaw, (11) Piece T Handle Hex Key Set, 6 Piece T Handle Hex Nyckelsats, (13) bit Hexnyckelsats SAE, (9) bit Hexnyckelsats metrisk,
Antal förbrukningsdelar
0
Antal diverse verktyg
232
Antal bitar
1258
Antal tänger
33
Antal skruvmejslar
63
Antal uttag / tillbehör.
642
Antal slående verktyg
50
Antal skiftnycklar
238
Tång ingår
Diagonal med grepp, nålkurva med grepp, nål med skär, Anka med grepp, Power Track II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16, 9-9 / 16" och 16-7 / 8 ", Slipfog med grepp 6-1 / 2 "och 8", Wire Strippers, Heavy Duty Diagonal, Needle Nose with Grip, Ignition wit
Primär applikation
Tekniker
Rekommenderade verktygslådor
Tillverkare Nr J456646-12RD
SAE eller metrisk
SAE och metrisk
Skruvmejslar ingår
Slitsade fyrkantiga skaft SAE- 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" och 1/4 "x 1-9 / 16 ", skåpspets rund skaft SAE- 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 och 3/16" x 8 ", Phillips Point Pocket- # 0 x 3 ", # 1 x 3", # 1 x 8 ", # 2 x 1-9 / 16" Stub
12-punkts låda metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 och 30 x 32 mm, 12-punkts låda SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 och 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-punkts ratchetingbox
Frakt information:
Fartygets vikt (kg)
133.695
Fartygets höjd (cm)
106.68
Fartygets längd (cm)
106.68
Fartygets bredd (cm)
76.2
HS-kod
8206000000
URSPRUNGSLAND
US
Produktinformation:
Tillverkad för fäststorlekar från 1/16 till 2-3 / 8 tum & 2 till 26 mm
Innehåller 664 hylsor och tillbehör, 241 skiftnycklar, 51 slagverktyg, 39 tång, 91 skruvmejslar och 172 diverse verktyg
12-punkts låda metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 och 30 x 32 mm, 12-punkts låda SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 och 1-1 / 16 x 1-1 / 8 mm, 6-punkts spärrbox
12-punkts låda metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 och 30 x 32 mm, 12-punkts låda SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 och 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-punkts ratchetingbox
12-punkts låda metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 och 30 x 32 mm, 12-punkts låda SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 och 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-punkts ratchetingbox
12-punkts låda metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm, 12-punkts låda SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 och 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 12-punkts kombinationsmetri