Artikel | Huvudverktygssats |
Drivstorlek | 1/4", 3/8", 1/2" |
Diverse verktyg ingår | (99) Infällbar kniv, låsryggkniv, bågfil, (13) sexkantsnyckelsats SAE, tejpregel 1-1 / 4 "x 25 fot. |
Antal förbrukningsdelar | 0 |
Antal diverse verktyg | 15 |
Antal bitar | 334 |
Antal tänger | 22 |
Antal skruvmejslar | 30 |
Antal uttag / tillbehör. | 193 |
Antal slående verktyg | 30 |
Antal skiftnycklar | 44 |
Tång ingår | Kraftig diagonal, Nålnos med grepp, Nålnäsa böjd med grepp, Lineman's, ändskärning med grepp, 6-1 / 2 "glidfog med grepp, 8" glidfog med grepp, 7 "låsande rak, 6-delars miniatyrtång Set- Diagonal Cutter avsmalnande huvud, Diagonal Cutt |
Primär applikation | Tekniker |
Rekommenderade verktygslådor | Tillverkare Nr J453441-8RD |
SAE eller metrisk | SAE |
Skruvmejslar ingår | Slitsade fyrkantiga skaft - 1/4 "x 4", 3/16 "x 4", 5/16 "x 6", 3/8 "x 8", 3/8 "x 11-3 / 4" och 1 / 4 "x 1-9 / 16", skåpspets runt skaft - 1/8 "x 3", 1/8 "x 4", 1/8 "x 8", 3/16 "x 4" och 3/16 "x 8", Phillips Point Pocket # 0 x 3, # 1 x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "Stubby, |
Slående verktyg ingår | Ball Pein Hammers- 8 och 16 oz., Stans- och mejselhållare, mittstans, prickstans, stansstans-1/4 ",, 3/32", 3/16 ", 1/8" ,, 5 / 32 ", och 7/32" ,, Startpunch-1/4 ",, 3/32" ,, 3/16 ",, 1/8" och 7/32 ",, Cold Meisel- 5/8" ,, 5/16 ",, 3/16" ,, 1/4 ",, 7/8" ,, 3/8 ", |
Verktygsförvaring ingår | Nej |
Verktygslagringstyp ingår | Ingen |
Skiftnycklar ingår | 6-punkts kombination kort SAE- 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 och 3/8 ", 12-punkts kombination SAE- 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1- 1/8 och 1-1 / 4 ", öppen ände SAE- 1/4 x 5/16, 3/8 x 5/16, 7/16 x 1/2, 1/2 |