Artikel | Huvudverktygssats |
Drivstorlek | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
Diverse verktyg ingår | (76) Piece Tap and Die Set, (99) Infällbar kniv, I Lockback Knife, Hacksaw, (13) Piece Hex Key Set SAE, (9) Piece Hex Key Set Metric, 2 C Clamps 0-4 ", Flex Wood Skrapa, Flex-nylonhandtag, tejpregel 1/2 "x 12 fot., Rikta in bommar 18 och 24", borrstång |
Antal förbrukningsdelar | 0 |
Antal diverse verktyg | 176 |
Antal bitar | 833 |
Antal tänger | 22 |
Antal skruvmejslar | 43 |
Antal uttag / tillbehör. | 353 |
Antal slående verktyg | 34 |
Antal skiftnycklar | 205 |
Tång ingår | Diagonal med grepp, nålkurva med grepp, nål med skär, anka med grepp, Power Track II: 4-5 / 8 ", 7-1 / 16", 9-9 / 16 "och 16-7 / 8" , Slip Joint med Grip 6-1 / 2 "and 8", Wire Strippers, Heavy Duty Diagonal, Need Nose with Grip, Lineman's, En |
Primär applikation | Tekniker |
Rekommenderade verktygslådor | Tillverkare Nr J455041-8RD-1S |
SAE eller metrisk | SAE och metrisk |
Skruvmejslar ingår | Slitsade fyrkantiga skaft - 1/4 "x 4, 3/16" x 4, 5/16 "x 6, 3/8" x 8, 3/8 "x 11-3 / 4" och 1/4 "x 1 -9/16 ", skåpspets runt skaft - 1/8" x 3, 1/8 "x 4, 1/8" x 8, 3/16 "x 4 och 3/16" x 8 ", Phillips Point Pocket - # 0 x 3, # 1 x 3, # 1 x 8, # 2 x 1-9 / 16 "Stubby, # 2 x 4, |
Slående verktyg ingår | Ball Pein Hammers- 8, 16 och 32 oz., Gummiklubba, 1-1 / 2 ", lb. Mässingshammare, Comp-Cast Hammer 18 lb., 14 och 21 oz, kallmejsel- 5/8" ,, 5 / 16 ",, 1-3 / 16" ,, 1/4 ",, 7/8" ,, 3/8 ",, 3/4" ,, 1/2 "och 1" ,, Punch Drift- 1 / 4 ",, 3/16" och 1/8 ",, Startstans- 1/4" |
Verktygsförvaring ingår | Ja |
Verktygslagringstyp ingår | Fall |
Skiftnycklar ingår | 12-punkts låda metrisk - 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30 och 30 x 32 mm, 12-punkts låda SAE- 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1 och 1-1 / 16 x 1-1 / 8 ", 6-punkts ratchetingbox |