Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JH7-44 Momentnyckelhuvud öppen ände 1-3 / 8 tum | AD9HCT 4RUG7

PROTO JH7-44 Momentnyckelhuvud öppen ände 1-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD9HCT Modell: JH7-44Korsreferens: 4RUG7
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
1 795 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentnyckelhuvud
DrivstorlekH7
HuvudmaterialHögkolhaltigt stål
Head TypÖppna änden
MaterialHögkolhaltigt stål
Max. Vridmoment3600 tum .-lb.
Kompensera15 grader
Total längd5 15 / 16 "
Storlek1.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.468
Fartygets höjd (cm)7.14
Fartygets längd (cm)15.11
Fartygets bredd (cm)2.07
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekMax. VridmomentTotal längdStorlekPris
PROTO JH4-10M Momentnyckelhuvud öppen ände 10 mm | AD8WAE 4NAK7 JH4-10MH4265 tum .-lb.3 1 / 16 "101 039 kr
PROTO JH4-11M Momentnyckelhuvud öppen ände 11mm | AD8WAG 4NAK9 JH4-11MH4400 tum .-lb.3.031 "111 156 kr
PROTO JH4-12 Momentnyckelhuvud öppen ände 3/8 tum | AD8WAJ 4NAL2 JH4-12H4220 tum .-lb.3 1 / 16 "3 / 8 "1 025 kr
PROTO JH4-13M Momentnyckelhuvud öppen ände 13mm | AD8WAN 4NAL6 JH4-13MH4495 tum .-lb.3 3 / 32 "131 117 kr
PROTO JH4-14M Momentnyckelhuvud öppen ände 14mm | AD8WAT 4NAN1 JH4-14MH4695 tum .-lb.3.156 "14mm1 052 kr
PROTO JH5-13M Momentnyckelhuvud öppen ände 13mm | AD8WBJ 4NAP9 JH5-13MH5495 tum .-lb.3.75 "131 006 kr
PROTO JH5-22 Momentnyckelhuvud öppen ände 11/16 tum | AD8WCN 4NAU9 JH5-22H51185 tum .-lb.3.875 "11 / 16 "891SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JH7-44 Momentnyckelhuvud öppen ände 1-3/8 tum
1 795 kr /enhet