Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PROTO JSCVM08S Spärrkombinationsnyckel Spline 12 Points 8mm | AF7NVB 22DJ07

PROTO JSCVM08S Ratcheting Combo Skiftnyckel Spline 12 Points 8mm

Finns i lager
Artikel: AF7NVB Modell: JSCVM08SKorsreferens: 22DJ07
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
315SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRatcheting-kombinationsnyckel
FinishSvart krom
Flexibelt huvudNej
Huvudstorlek8mm
MaterialHärdat stål
Min. Arc Swing5 grader
Antal kuggar72
Antal poäng12
Kompensera15 grader
Total längd6.125 "
ReverseringJa
SAE eller metriskmetrisk
Storlek8
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilSpline, Stubby

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.49
Fartygets längd (cm)15.57
Fartygets bredd (cm)4.5
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStorlekPris
PROTO JSCVM12S Spärrnyckel Spline 12 Point 12mm | AB6TAK 22DJ11 JSCVM12S6 13 / 16 "12 "359SEK
PROTO JSCVM06S Spärrkombinationsnyckel Spline 12 Points 6mm | AF7NVA 22DJ06 JSCVM06S3.5 "6315SEK
PROTO JSCVM09S Spärrkombinationsnyckel Spline 12 Points 9mm | AF7NVC 22DJ08 JSCVM09S6.25 "9346SEK
PROTO JSCVM10S Spärrkombinyckel Spline 12 Points 10mm | AF7NVD 22DJ09 JSCVM10S6"10326SEK
PROTO JSCVM11S Spärrkombinyckel Spline 12 Points 11mm | AF7NVE 22DJ10 JSCVM11S6.437 "11346SEK
PROTO JSCVM13S Spärrkombinyckel Spline 12 Points 13mm | AF7NVF 22DJ12 JSCVM13S6 13 / 16 "13328SEK
PROTO JSCVM14S Spärrkombinyckel Spline 12 Points 14mm | AF7NVG 22DJ13 JSCVM14S3.437 "14mm399SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JSCVM08S Ratcheting Combo Skiftnyckel Spline 12 Points 8mm
315SEK /enhet