Artikel | Järnvägsverktygssats |
Drivstorlek | 3/8 ", 1/2" |
Diverse verktyg ingår | Teleskopisk magnetisk retriever, flexibel retriever, (25) knivavkännarset, (13) bit Hexnyckelsats, justera "g prystång 16", bågfil, prystång 12 x 1/2 "spets |
Antal förbrukningsdelar | 0 |
Antal diverse verktyg | 19 |
Antal bitar | 172 |
Antal tänger | 26 |
Antal skruvmejslar | 7 |
Antal uttag / tillbehör. | 68 |
Antal slående verktyg | 16 |
Antal skiftnycklar | 36 |
Tång ingår | Power Track II: 9-9 / 16 ", Power Track II: 16-7 / 8", Heavy Duty Diagonal, Nålnos med skär, Glidfog med grepp, 7 "Låsande rakt, 10" böjt lås, Wire Strippers |
Primär applikation | mekaniker |
SAE eller metrisk | SAE |
Skruvmejslar ingår | Standard Tip Square Shank- 3/8 "x 8", 5/16 "x 6", 3/16 "x 4" och 3/8 "x 10", Phillips # 2 x 4 ", Stubby Round Shank # 2 x 1-9 / 16 ", skruvstarter, standardspets 5-5 / 8" L |
Slående verktyg ingår | 16 oz. Ball Pein Hammer, 1-3 / 64 ", Soft Face Hammer, Punch / Meisel Holder, Super Duty Punch Pin- 1/16" ,, 1/8 ",, 5/32, 3/16" och 3/8 ",, Cape Meisel, Super Duty Cold Meisels- 1" ,, 1/2 ", and 1/8" ,, Punch Drift 1/4 ",, 1/8", and 4-5 / 8 ",, Punch Center, Hammer Ti |
Verktygsförvaring ingår | Nej |
Verktygslagringstyp ingår | Ingen |
Skiftnycklar ingår | 12-punkts kombination svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", 12" Justerbar Klicka på Stopp svart |