PROTO JTS-0141RR Railroad Tool Set Elektriker 141-delar | AB3MKZ 1UDY2

PROTO JTS-0141RR Järnvägsverktygssats Elektriker 141 delar

Finns i lager
Artikel: AB3MKZ Modell: JTS-0141RRKorsreferens: 1UDY2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 290 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJärnvägsverktygssats
Drivstorlek1/4", 3/8", 1/2"
Diverse verktyg ingår(13) Hexnyckeluppsats, verktygskniv, högspänningsbågsåg, tejpregel 1-1 / 4 "x 25 fot.
Antal förbrukningsdelar0
Antal diverse verktyg18
Antal bitar141
Antal tänger7
Antal skruvmejslar15
Antal uttag / tillbehör.69
Antal slående verktyg5
Antal skiftnycklar27
Tång ingårPower Track II: 9-9 / 16 ", kraftig diagonal, nål med skärare, tändning med grepp, låsande rak: 7", linemans med grepp, trådstripare
Primär applikationElektriker
Rekommenderade verktygslådorTillverkare Nr J9969-NA
SAE eller metriskSAE
Skruvmejslar ingårSlitsad fyrkant - 1/4 "x 3", 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 1/4 "x 8" och 1/4 "x 10", Phillips # 1 x 4 "och # 2 x 4 ", mutterdrivare ihåligt skaft - 3/16" x 6-11 / 16 ", 1/4" x 6-11 / 16 ", 5/16" x 6-11 / 16 ", 11/32 "x 6-11 / 16", 3/8 "x 6-11 / 16", 7/16 "x 7" och 1/2 "x 7", dubbel E
Slående verktyg ingår12 oz. Ball Pein Hammer, Punch / Meisel Holder, Punch Center, Super Duty Punch Pin 1/16 ",, 5/32", and 3/8 ",
Verktygsförvaring ingårJa
Verktygslagringstyp ingårvERKTYGS~~POS=TRUNC
Skiftnycklar ingår12-punkts kombination svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", 12" Justerbar klickstopp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.24
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekAntal bitarPrimär applikationVerktygsförvaring ingårSkiftnycklar ingårPris
PROTO JTS-0067RR Railroad Tool Set Carman Sae 1/2 tum | AB3MKW 1UDX8 JTS-0067RR1 / 2 "67CarmanJa12-punkts kombination svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", 12" justerbar klick Stopp svart, 12 "rör17 902 kr
PROTO JTS-0107RR Järnvägsverktygssats, rörmontör, SAE | AB3MKX 1UDX9 JTS-0107RR3/8 ", 1/2"107RörmontörJa12-punkts kombination svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", 12-punkts spärrbox SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 och 1 / 2 x 9/16 ", 12-punkts hinder- 7/16 x 1/2 och 5/8 x 3/4", justera32 688 kr
PROTO JTS-0089RR Railroad Tool Set Machinst Sae 89-delar | AB3MKY 1UDY1 JTS-0089RR3/8 ", 1/2"89maskinistNej12-punkts kombination svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", 8 och 12" Justerbar klickstopp, 6-punkts spärrbox SAE- 1/2 x 9/16 ", 12-punkts spärrbox SAE- 3 / 4 x 7/8 "21 783 kr
PROTO JTS-0172RR Railroad Tool Set Mechanic 172-delar | AB3MLA 1UDY3 JTS-0172RR3/8 ", 1/2"172mekanikerNej12-punkts kombination svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", 12" Justerbar Klicka på Stopp svart52 086 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JTS-0141RR Järnvägsverktygssats Elektriker 141 delar
29 290 kr /enhet