PROTO JTS-0067RR Railroad Tool Set Carman Sae 1/2 tum | AB3MKW 1UDX8

PROTO JTS-0067RR Railroad Tool Set Carman Sae 1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AB3MKW Modell: JTS-0067RRKorsreferens: 1UDX8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 902 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJärnvägsverktygssats
Drivstorlek1 / 2 "
Diverse verktyg ingår(9) Vikbart sexkantnyckelsats, torpednivå, packningsskrapa, tejpregel 1-1 / 4 "x 25 fot, 12" kam "ation Square, inriktning" g Pry Bar 16 ", Pry Bar 16" x 5/8 "Tipp, Cotter P" avdragare
Antal förbrukningsdelar0
Antal diverse verktyg16
Antal bitar67
Antal tänger3
Antal skruvmejslar8
Antal uttag / tillbehör.17
Antal slående verktyg7
Antal skiftnycklar16
Tång ingårPower Track II: 9-9 / 16 ", sidoskärning, diagonal skärning
Primär applikationCarman
Rekommenderade verktygslådorTillverkare Nr J9969-NA
SAE eller metriskSAE
Skruvmejslar ingårSuper Proto Standard slitsad SAE: 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 1/4 "x 8", 1/4 "x 10", Phillips- # 1 x 1/4 ", # 2 x 1/4 ", # 3 x 5/16" och # 4 x 3/8 "
Slående verktyg ingår32 oz. Ball Pein Hammer, 16 oz. Klo, 1/4 ", Punch Drift, 11/64", Mejselkappa, 1 ", Super Duty kallmejsel, 5-5 / 8", Punch, Punch / Mejselhållare
Verktygsförvaring ingårJa
Verktygslagringstyp ingårvERKTYGS~~POS=TRUNC
Skiftnycklar ingår12-punkts kombination svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", 12" justerbar klick Stopp svart, 12 "rör

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.422
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)54.86
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekAntal bitarPrimär applikationVerktygsförvaring ingårSkiftnycklar ingårPris
PROTO JTS-0107RR Järnvägsverktygssats, rörmontör, SAE | AB3MKX 1UDX9 JTS-0107RR3/8 ", 1/2"107RörmontörJa12-punkts kombination svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", 12-punkts spärrbox SAE- 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 3/8 x 7/16 och 1 / 2 x 9/16 ", 12-punkts hinder- 7/16 x 1/2 och 5/8 x 3/4", justera32 688 kr
PROTO JTS-0089RR Railroad Tool Set Machinst Sae 89-delar | AB3MKY 1UDY1 JTS-0089RR3/8 ", 1/2"89maskinistNej12-punkts kombination svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", 8 och 12" Justerbar klickstopp, 6-punkts spärrbox SAE- 1/2 x 9/16 ", 12-punkts spärrbox SAE- 3 / 4 x 7/8 "21 783 kr
PROTO JTS-0141RR Railroad Tool Set Elektriker 141-delar | AB3MKZ 1UDY2 JTS-0141RR1/4", 3/8", 1/2"141ElektrikerJa12-punkts kombination svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", 12" Justerbar klickstopp29 290 kr
PROTO JTS-0172RR Railroad Tool Set Mechanic 172-delar | AB3MLA 1UDY3 JTS-0172RR3/8 ", 1/2"172mekanikerNej12-punkts kombination svart SAE- 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 -1/16, 1-1 / 8 och 1-1 / 4 ", 12" Justerbar Klicka på Stopp svart52 086 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO JTS-0067RR Railroad Tool Set Carman Sae 1/2 Inch
17 902 kr /enhet