PURTEST PURASV610 UV Water Ster UV Light 6 Inch Storlek 604 gpm | AH8KFY 38VA36

PURTEST PURASV610 UV Water Ster UV Light 6 Inch Storlek 604 gpm

Finns i lager
Artikel: AH8KFY Modell: PURASV610Korsreferens: 38VA36

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

581 405 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUV-vattensterilisator
Flöde 604
Höjd17
Husets materialRostfritt stål
Lampa watt127
Längd36 "
Max. Tryck100
MinskarBakterier
Storlek6
TypUltraviolett ljus
Spänning0.17

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)53.34
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Exponering: 30 000 UWS / CM2
    • Max. Hårdhet: 7
    • Max. Järn: 0.3
    • Max. Mangan: 0.05
    • Vätesulfid: Mindre än 0.05 ppm
    • Kammare: Rostfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellFlöde StorlekPris
PURTEST PURASV16 UV Water Ster UV Light 1-1 / 2 inch Size 63gpm | AH8KFQ 38VA29 PURASV16631.5 "136 158 kr
PURTEST PURASV26 UV Water Ster UV Light 2 Inch Storlek 121 gpm | AH8KFR 38VA30 PURASV261212"182 595 kr
PURTEST PURASV36 UV Water Ster UV Light 3 Inch Storlek 175 gpm | AH8KFT 38VA31 PURASV361753"285 659 kr
PURTEST PURASV38 UV Water Ster UV Light 3 Inch Storlek 246 gpm | AH8KFU 38VA32 PURASV382463"648 123 kr
PURTEST PURASV48 UV Water Ster UV Light 4 Inch Storlek 321 gpm | AH8KFV 38VA33 PURASV483214mm373 923 kr
PURTEST PURASV58 UV Water Ster UV Light 4 tum Storlek 393 gpm | AH8KFW 38VA34 PURASV583934mm423 037 kr
PURTEST PURASV510 UV Water Ster UV Light 4 Inch Storlek 510 gpm | AH8KFX 38VA35 PURASV5105104mm507 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PURTEST PURASV610 UV Water Ster UV Light 6 Inch Storlek 604 gpm
581 405 kr /enhet