Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PYRAMEX SB1010S Skyddsglasögon Klara Justerbara | AG4VLC 34WR16

PYRAMEX SB1010S Skyddsglasögon Klar Justerbar

Finns i lager
Artikel: AG4VLC Modell: SB1010SKorsreferens: 34WR16

Få det Maj 15, Onsdag
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
67SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsglasögon
Ramdesignramlösa
Rammaterialpolykarbonat
KönUnisex
LensbeläggningRep tålig
ObjektivfärgRensa
Lens Materialpolykarbonat
StorlekUniversell
TempelfärgSvart
TempelstilJusterbar
UV-skydd99% UVA / UVB

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod9004900000

Produktvarianter

ProduktModellUV-skyddRamfärgRamdesignLensbeläggningObjektivfärgStorlekTempelfärgTempelstilPris
PYRAMEX S5810S Skyddsglasögon Klar | AB7QHP 23Y604 S5810S99.9%RensaramlösaRep tåligRensaUniversellRensaSpatel47SEK
PYRAMEX S5810ST Skyddsglasögon Clear Antifog | AB7QHQ 23Y605 S5810ST99.9%RensaramlösaAntifog, reptåligRensaUniversellRensaSpatel61SEK
PYRAMEX S5820S Skyddsglasögon Grå | AB7QHR 23Y606 S5820S99.9%GråramlösaRep tåligGråUniversellGråSpatel58SEK
PYRAMEX S5820ST Skyddsglasögon Grå antifog | AB7QHT 23Y607 S5820ST99.9%GråramlösaAntifog, reptåligGråUniversellGråSpatel66SEK
PYRAMEX S5860S skyddsglasögon blå | AB7QHU 23Y609 S5860S99.9%Frostat ljusblåramlösaRep tåligBlåUniversellFrostat ljusblåSpatel58SEK
PYRAMEX S5880S skyddsglasögon inomhus / utomhus | AB7QHV 23Y612 S5880S99.9%Inomhus UtomhusramlösaRep tåligInomhus UtomhusUniversellSpegel inomhus / utomhusSpatel62SEK
PYRAMEX S7210S skyddsglasögon klar obelagd | AB7QJG 23Y627 S7210S99.9%RensaramlösaobestruketRensaUniversellRensagångjärn33SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PYRAMEX SB1010S Skyddsglasögon Klar Justerbar
67SEK /enhet