Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 CMR12S Spindelhane hane höger 3 / 4-16 | AB4VBZ 20G022

QA1 CMR12S Hane Dubbstångsände Höger 3/4-16

Finns i lager
Artikel: AB4VBZ Modell: CMR12SKorsreferens: 20G022
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
555SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångänden
Boll52100 Sfäriskt stål
Lager52100 Stål sfärisk boll
ByggFöljer SAE-specifikation J1120
Dimension A3 / 4-16 "
Dimension B1.188 "
Dimension C1.812 "
Dimension E1.75 "
Dimension G2.875 "
Dimension H1.75 "
Mått J3.75 "
FastigheterKolstål
Max. Vinkeljustering24 grader
Stud längd1.812 "
TrådHöger hand
Tråd storlek3 / 4-16
TypHan besatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483308055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringDimension ADimension BStud längdTrådTråd storlekDimension CDimension EPris
QA1 CMR3S hane-stångänd höger # 10-32 | AB4VBJ 20G008 CMR3S20 grader# 10-32 "0.5 "0.5 "Höger hand# 10-32 "0.5 "0.625 "163SEK
QA1 CML3S Spindelhane vänster hand # 10-32 | AB4VBK 20G009 CML3S20 grader# 10-32 "0.5 "0.5 "Vänster hand# 10-32 "0.5 "0.625 "164SEK
QA1 CMR4S Spindelhane hane höger 1 / 4-28 | AB4VBL 20G010 CMR4S27 grader1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Höger hand1 / 4-280.562 "0.75 "163SEK
QA1 CML4S Hanstångsände Vänster 1/4-28 | AB4VBM 20G011 CML4S27 grader1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Vänster hand1 / 4-280.562 "0.75 "163SEK
QA1 CMR5S hane-stångänd höger 5 / 16-24 | AB4VBN 20G012 CMR5S22 grader5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Höger hand5 / 16-240.687 "0.875 "180SEK
QA1 CML5S hankantsstångsände vänster 5 / 16-24 | AB4VBP 20G013 CML5S22 grader5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Vänster hand5 / 16-240.687 "0.875 "180SEK
QA1 CMR6S Hane Dubbstångsände Höger 3/8-24 | AB4VBQ 20G014 CMR6S22 grader3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Höger hand3 / 8-240.906 "1"200SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 CMR12S Hane Dubbstångsände Höger 3/4-16
555SEK /enhet