Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QA1 MCML5S hane-stångände vänster 13mm | AC8EUE 39N466

QA1 MCML5S hantappsstångsände vänster 13mm

Finns i lager
Artikel: AC8EUE Modell: MCML5SKorsreferens: 39N466
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
243SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStångänden
Boll52100 Sfäriskt stål
Lager52100 Stål sfärisk boll
ByggFöljer SAE-specifikation J1120
Dimension AM5 x 0.8
Dimension B9mm
Dimension C13mm
Dimension E16mm
Dimension G33mm
Dimension H20mm
Mått J41mm
Dimension N8mm
FastigheterLåg kol
Max. Vinkeljustering22 grader
Stud längd13mm
TrådVänster hand
Tråd storlekM5 x 0.8
TypHan besatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.6
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8483308055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. VinkeljusteringDimension ADimension BStud längdTrådTråd storlekDimension CDimension EPris
QA1 MCMR5S Spindelhane hane höger 13mm | AC8EUD 39N465 MCMR5S22 graderM5 x 0.89mm13mmHöger handM5 x 0.813mm16mm243SEK
QA1 MCMR6S Spindelhane hane höger 14mm | AC8EUF 39N467 MCMR6S23 graderM6 x 1.010mm14mmHöger handM6 x 114mm19mm67SEK
QA1 MCMR8S Hanstångsstång End Höger 17.5mm | AC8EUG 39N469 MCMR8S28 graderM8 x 1.2512mm17.5mmHöger handM8 x 1.2517.5mm22.25mm80SEK
QA1 MCML8S Spindelstång hane vänster 17.5 mm | AC8EUH 39N470 MCML8S28 graderM8 x 1.2512mm17.5mmVänster handM8 x 1.2517.5mm22.25mm310SEK
QA1 MCMR10S Spindelhane hane höger 23mm | AC8EUJ 39N471 MCMR10S26 graderM10 x 1.516.5mm23mmHöger handM10 x 1.523mm27mm345SEK
QA1 MCML10S Spindelstång hane vänster 23mm | AC8EUK 39N472 MCML10S26 graderM10 x 1.516.5mm23mmVänster handM10 x 1.523mm27mm345SEK
QA1 MCMR12S Spindelhane hane höger 28.5 mm | AC8EUL 39N473 MCMR12S27 graderM12 x 1.7519.5mm28.5mmHöger handM12 x 1.7528.5mm30mm402SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QA1 MCML5S hantappsstångsände vänster 13mm
243SEK /enhet