Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QORPAK GLA-00955 flaska säkerhetsbelagd 16 ounce bärnsten - förpackning med 12 | AD2UHF 3UEA8

QORPAK GLA-00955 Säkerhetsbelagd flaska 16 ounce bärnsten - förpackning om 12

Finns i lager
Artikel: AD2UHF Modell: GLA-00955Korsreferens: 3UEA8
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
2 359 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbelagd flaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgBärnsten
Body MaterialGlas typ III - Plasticote
Kapacitet480 ml / 16 oz.
StängningsmaterialIngår ej
Diameter75mm
Finish28-400
ExamensintervallInte specificerad
Höjd168mm
MunSmal
Skruvstängningsstorlek28-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)28.7
HS-kod7010900520
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDiameterFinishHöjdMunSkruvstängningsstorlekPris
QORPAK GLA-00957 Säkerhetsbelagd flaska 32 ounce bärnsten - förpackning med 12 | AD2UHG 3UEC2 GLA-00957950 ml / 32 oz.94mm33-400210mmSmal33-400 mm3 116 kr
QORPAK GLA-00964 Säkerhetsflaska med bred mun 8 oz bärnsten - förpackning med 24 | AD2UHQ 3UEG3 GLA-00964240 ml / 8.5 oz.65mm45-400119mmbrett45-400 mm4 084 kr
QORPAK GLA-00966 Säkerhetsflaska med bred mun 16 oz bärnsten - förpackning med 12 | AD2UHT 3UEG6 GLA-00966500 ml / 17 oz.81mm53-400146mmbrett53-400 mm2 630 kr
QORPAK GLA-00968 Säkerhetsflaska med bred mun 32oz bärnsten - förpackning med 12 | AD2UHV 3UEG9 GLA-00968950 ml / 32 oz.99mm53-400178mmbrett53-400 mm3 144 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLA-00955 Säkerhetsbelagd flaska 16 ounce bärnsten - förpackning om 12
2 359 kr /enhet