BALDOR MOTOR Öppna motorer för allmänt ändamål, 3 ph


Filter
Bastyp: Stel , Duty Rating: KONT , Ram: 56 , Rammaterial: Stål , Isoleringsklass: F , Utdata: 0.750 hk , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.25 , Starttyp: Direkt online
StilModellFartAmpsNedbrytningsmomentSynkron hastighetSpänningFulllastförstärkaremotortypAntal polerPris (ex moms)
A
EFM31112-8
1,750 rpmDen 2.78.92 LB-FT1,800 rpm200 VDen 2.73514M48 446 SEK
B
EM31111
3,450 rpm2.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V5.62 LB-FT3,600 rpm230 V 460 V.Den 1.23416M28 098 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?