QORPAK GLC-01364 Flaska fransk fyrkant med lock 480 ml - 24 st. | AD2WGE 3VDT9

QORPAK GLC-01364 Fransk fyrkantig flaska med lock 480 ml - förpackning om 24

Finns i lager
Artikel: AD2WGE Modell: GLC-01364Korsreferens: 3VDT9

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 946 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialFlintglas typ III
Kapacitet480 ml / 16 oz.
StängningsfärgGrön
StängningsmaterialVärmehärdad F217 / PTFE
Djup68.36mm
Diameter62mm
Finish48-400
Examensintervall32 oz.
Höjd167mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek48-400 mm
FormaFranska torget
Bredd68.36mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod7010900520
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdKapacitetStängningsfärgMunSkruvstängningsstorlekFormaBreddStängningsmaterialPris
QORPAK GLC-01397 Fyrkantig graderad bägare med lock 960 ml - Förpackning med 12 | AD2RTZ 3TRJ8 GLC-01397202mm960 ml / 32 oz.Svartbrett58-400 mmFyrkant83Fenolmassa / vinylfodral1 654 kr
QORPAK GLA-00815 Flaska Smal mun 8 uns klar - Förpackning med 24 | AD2UEH 3UDJ1 GLA-00815137mm240 ml / 8 oz.-Smal24-400 mmRunda-Ingår ej786SEK
QORPAK GLA-00849 Glas med brett munflaska 16 uns klar - Förpackning med 24 | AD2UHJ 3UED2 GLA-00849145mm480 ml / 16 oz.-brett70-400 mmRunda-Ingår ej1 200 kr
QORPAK GLA-00883 Glas med brett munflaska 128 uns klar - Förpackning med 4 | AD2UHK 3UED8 GLA-00883256mm3,840 ml / 128 oz.-brett89-400 mmRunda-Ingår ej720SEK
QORPAK GLC-01311 Flaska fransk kvadrat med lock 120 ml - 24 st. | AD2WGC 3VDT3 GLC-01311112mm120 ml / 4 oz.Grönbrett33-400 mmFranska torget45Värmehärdad F217 / PTFE1 154 kr
QORPAK GLC-01336 Flaska fransk kvadrat med lock 240 ml - 24 st. | AD2WGD 3VDT6 GLC-01336137mm240 ml / 8 oz.Grönbrett43-400 mmFranska torget51Värmehärdad F217 / PTFE1 610 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLC-01364 Fransk fyrkantig flaska med lock 480 ml - förpackning om 24
1 946 kr /enhet