QORPAK GLA-00883 Glas med brett munflaska 128 uns klar - Förpackning med 4 | AD2UHK 3UED8

QORPAK GLA-00883 flaska glas med bred mun 128 ounce klar - förpackning om 4

Finns i lager
Artikel: AD2UHK Modell: GLA-00883Korsreferens: 3UED8

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

720SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialFlintglas typ III
Kapacitet3,840 ml / 128 oz.
StängningsmaterialIngår ej
Diameter157mm
Finish89-400
ExamensintervallInte specificerad
Höjd256mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek89-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5855
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)33.66
HS-kod7010900510
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdKapacitetStängningsfärgMunSkruvstängningsstorlekFormaBreddStängningsmaterialPris
QORPAK GLC-01397 Fyrkantig graderad bägare med lock 960 ml - Förpackning med 12 | AD2RTZ 3TRJ8 GLC-01397202mm960 ml / 32 oz.Svartbrett58-400 mmFyrkant83Fenolmassa / vinylfodral1 654 kr
QORPAK GLA-00815 Flaska Smal mun 8 uns klar - Förpackning med 24 | AD2UEH 3UDJ1 GLA-00815137mm240 ml / 8 oz.-Smal24-400 mmRunda-Ingår ej786SEK
QORPAK GLA-00849 Glas med brett munflaska 16 uns klar - Förpackning med 24 | AD2UHJ 3UED2 GLA-00849145mm480 ml / 16 oz.-brett70-400 mmRunda-Ingår ej1 200 kr
QORPAK GLC-01311 Flaska fransk kvadrat med lock 120 ml - 24 st. | AD2WGC 3VDT3 GLC-01311112mm120 ml / 4 oz.Grönbrett33-400 mmFranska torget45Värmehärdad F217 / PTFE1 154 kr
QORPAK GLC-01336 Flaska fransk kvadrat med lock 240 ml - 24 st. | AD2WGD 3VDT6 GLC-01336137mm240 ml / 8 oz.Grönbrett43-400 mmFranska torget51Värmehärdad F217 / PTFE1 610 kr
QORPAK GLC-01364 Flaska fransk fyrkant med lock 480 ml - 24 st. | AD2WGE 3VDT9 GLC-01364167mm480 ml / 16 oz.Grönbrett48-400 mmFranska torget68.36mmVärmehärdad F217 / PTFE1 946 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLA-00883 flaska glas med bred mun 128 ounce klar - förpackning om 4
720SEK /enhet