Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

QORPAK GLC-02090 Flaska 30ml - Förpackning med 24 | AD4MWF 41U256

QORPAK GLC-02090 Flaska 30 ml - förpackning om 24

Finns i lager
Artikel: AD4MWF Modell: GLC-02090Korsreferens: 41U256

Få det Maj 22, Onsdag
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
882SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörrenad packarflaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgBärnsten
Body MaterialGlas
Kapacitet30mL
KlassVakuum och joniserad
StängningsfärgSvart
StängningsmaterialFenolmassa / vinyl
Diameter37mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd65mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek28-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395
Fartygets höjd (cm)7.82
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod7010900540
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetKlassStängningsfärgStängningsmaterialDiameterHöjdSkruvstängningsstorlekPris
QORPAK 239523 Glasflaska 1000ml Bärnsten - Förpackning med 12 | AC8AVX 39H523 2395231,000mLRengöras och certifieras för halvflyktiga ämnenRedPolypropen / PTFE92mm49mm53-400 mm2 351 kr
QORPAK 239524 Glasflaska 1000ml Bärnsten - Förpackning med 12 | AC8AVY 39H524 2395241,000mLRengöras för halvflyktiga ämnenGulPolypropen / PTFE92mm177mm53-400 mm2 098 kr
QORPAK 239527 Glasflaska 125ml Bärnsten - Förpackning med 24 | AC8AWB 39H527 239527125mLRengöras för halvflyktiga ämnenWhitePolypropen / PTFE54mm68mm38-400 mm2 200 kr
QORPAK 239538 Glasflaska 250ml Bärnsten - Förpackning med 24 | AC8AWN 39H538 239538250mLRengöras och certifieras för halvflyktiga ämnenRedPolypropen / PTFE65mm55mm53-400 mm2 627 kr
QORPAK 239539 Glasflaska 250ml Bärnsten - Förpackning med 24 | AC8AWP 39H539 239539250mLRengöras för halvflyktiga ämnenGulPolypropen / PTFE65mm146mm53-400 mm3 029 kr
QORPAK 239558 Glasflaska 500ml Amber - Förpackning med 12 | AC8AXK 39H558 239558500mLRengöras och certifieras för halvflyktiga ämnenRedPolypropen / PTFE81mm49mm53-400 mm2 058 kr
QORPAK 239559 Glasflaska 500ml Bärnsten - Förpackning med 12 | AC8AXL 39H559 239559500mLRengöras för halvflyktiga ämnenGulPolypropen / PTFE81mm68mm53-400 mm1 460 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLC-02090 Flaska 30 ml - förpackning om 24
882SEK /enhet