QORPAK GLC-02189 Bottle Cleaned 120ml 38-400 - Pack Of 180 | AD4PBZ 41W185

QORPAK GLC-02189 Flaska rengjord 120 ml 38-400 - förpackning om 180

Finns i lager
Artikel: AD4PBZ Modell: GLC-02189Korsreferens: 41W185

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 535 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörrenad packarflaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgBärnsten
Body MaterialGlas
Kapacitet120mL
KlassVakuum och joniserad
StängningsfärgGrön
StängningsmaterialVärmehärdad F217 / PTFE
Diameter54mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd95mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek38-400 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.3325
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)51.56
Fartygets bredd (cm)35.81
HS-kod7010900540
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetKlassStängningsfärgStängningsmaterialDiameterHöjdSkruvstängningsstorlekPris
QORPAK 239523 Glasflaska 1000ml Bärnsten - Förpackning med 12 | AC8AVX 39H523 2395231,000mLRengöras och certifieras för halvflyktiga ämnenRedPolypropen / PTFE92mm49mm53-400 mm2 351 kr
QORPAK 239524 Glasflaska 1000ml Bärnsten - Förpackning med 12 | AC8AVY 39H524 2395241,000mLRengöras för halvflyktiga ämnenGulPolypropen / PTFE92mm177mm53-400 mm2 098 kr
QORPAK 239527 Glasflaska 125ml Bärnsten - Förpackning med 24 | AC8AWB 39H527 239527125mLRengöras för halvflyktiga ämnenWhitePolypropen / PTFE54mm68mm38-400 mm2 200 kr
QORPAK 239538 Glasflaska 250ml Bärnsten - Förpackning med 24 | AC8AWN 39H538 239538250mLRengöras och certifieras för halvflyktiga ämnenRedPolypropen / PTFE65mm55mm53-400 mm2 627 kr
QORPAK 239539 Glasflaska 250ml Bärnsten - Förpackning med 24 | AC8AWP 39H539 239539250mLRengöras för halvflyktiga ämnenGulPolypropen / PTFE65mm146mm53-400 mm3 029 kr
QORPAK 239558 Glasflaska 500ml Amber - Förpackning med 12 | AC8AXK 39H558 239558500mLRengöras och certifieras för halvflyktiga ämnenRedPolypropen / PTFE81mm49mm53-400 mm2 058 kr
QORPAK 239559 Glasflaska 500ml Bärnsten - Förpackning med 12 | AC8AXL 39H559 239559500mLRengöras för halvflyktiga ämnenGulPolypropen / PTFE81mm68mm53-400 mm1 460 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLC-02189 Flaska rengjord 120 ml 38-400 - förpackning om 180
9 535 kr /enhet