QORPAK GLC -02240 Flaska bred mun 250 Ml 8 uns - Förpackning med 24 | AD2UJH 3UEK4

QORPAK GLC-02240 Flaska med bred mun 250 ml 8 uns - förpackning med 24

Finns i lager
Artikel: AD2UJH Modell: GLC-02240Korsreferens: 3UEK4

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 652 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbelagd burk
GrundmaterialGlas
KroppsfärgRensa
Body MaterialPlastbelagt glas
Kapacitet250 ml / 8 oz.
StängningsfärgGrön
StängningsmaterialVärmehärdad F217 / PTFE
Diameter73mm
Finish70mm / 400
ExamensintervallInte specificerad
Höjd89mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek70-400 mm
FormaMedium rund

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.525
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)32.39
HS-kod7010900530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: med keps

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetStängningsfärgStängningsmaterialPris
QORPAK GLC-02242 Flaskasäkerhet belagd 8 uns 70-400-Förpackning med 24 | AD4PCN 41W198 GLC-022428 oz.SvartFenolmassa / vinyl4 620 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLC-02240 Flaska med bred mun 250 ml 8 uns - förpackning med 24
5 652 kr /enhet