A Ställdonets plats: ★★★★ , Ställdonsstil: Roterande huvud, ingen spak , ampere: 15 Ind./0.5 Uppl./0.25 Uppl. , Kroppsmaterial: Aluminium , Kontaktformulär: Underhålls, SPDT, Snap Action, 1NC / 1NO, Silverkontakter , Djup: 4.09 " , Elektrisk koppling: Skruvplintar , Höjd: 4" , IP-betyg: 66, 67 , Rörelse: CW / CCW , NEMA-betyg: 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 7, 13 , Drifttemp. Räckvidd: -13 grader till 185 grader F. , Resa: Pretravel (PT) 15 grader max; Övervandring (OT) 90 grader min; Differentialrörelse (DT) 10 grader min , Spänningsvärde: 120AC/240AC/480AC/125DC/250DC , Bredd: 4" , Kabelingång: 3/4 "-14 NPT-ledning