QORPAK GLC-02255 Bottle 8 Ounce - Pack Of 24 | AD4MXL 41U284

QORPAK GLC-02255 Flaska 8 ounce - förpackning om 24

Finns i lager
Artikel: AD4MXL Modell: GLC-02255Korsreferens: 41U284

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 455 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsbelagd flaska
GrundmaterialGlas
KroppsfärgBärnsten
Body MaterialPlastbelagt glas
Kapacitet8 oz.
StängningsfärgGrön
StängningsmaterialVärmehärdad F217 / PTFE
Diameter60mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd138mm
MunSmal
Skruvstängningsstorlek24-400 mm
FormaBoston -rundan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)31.8
Fartygets längd (cm)13.65
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod7010900530
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdKroppsfärgKapacitetMunSkruvstängningsstorlekFormaStängningsfärgStängningsmaterialPris
QORPAK GLA-00953 Säkerhetsbelagd flaskor 8 ounce bärnsten - Förpackning med 24 | AD2UHE 3UEA5 GLA-00953138mmBärnsten240 ml / 8 oz.Smal24-400 mmRunda-Ingår ej3 917 kr
QORPAK GLC-02236 Flaska bred mun 500 ml 16 uns - Förpackning med 24 | AD2UJL 3UEK7 GLC-02236145mmRensa500 ml / 16 oz.brett70-400 mmMedium rundGrönVärmehärdad F217 / PTFE5 506 kr
QORPAK GLC-02245 Flaska vid mun 960 ml 32 uns - förpackning med 12 | AD2UJP 3UEL1 GLC-02245177mmRensa960 ml / 32 oz.brett70-400 mmRundaGrönVärmehärdad F217 / PTFE4 504 kr
QORPAK GLC-02224 Flaska 960 ml 32 uns - Förpackning med 12 | AD2WGR 3VDX9 GLC-02224210mmRensa960 ml / 32 oz.Smal33-400 mmBoston -rundanGrönVärmehärdad F217 / PTFE3 746 kr
QORPAK GLC-02279 Flaska 960 ml 32 uns - Förpackning med 12 | AD2WGU 3VDY6 GLC-02279217mmBärnsten960 ml / 32 oz.Smal33-430 mmBoston -rundanGrönVärmehärdad F217 / PTFE4 096 kr
QORPAK GLC-02286 Flaska bred mun 500 ml 16 uns - förpackning med 12 | AD2WGV 3VDZ3 GLC-02286146mmBärnsten500 ml / 16 oz.brett53-400 mmRundaGrönVärmehärdad F217 / PTFE3 933 kr
QORPAK GLC-02290 Flaska med bred mun 960 ml 32 uns - förpackning med 12 | AD2WGW 3VDZ6 GLC-02290178mmBärnsten960 ml / 32 oz.brett53-400 mmRundaGrönVärmehärdad F217 / PTFE4 550 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QORPAK GLC-02255 Flaska 8 ounce - förpackning om 24
4 455 kr /enhet