Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SKÄLVHÅLL! RD.T2.4G.1 Fästelement 25 kg grå | AA4AKZ 12C148

SKAKKHÅLL! RD.T2.4G.1 Utrustningsfästelement 25 kg grå

Finns i lager
Artikel: AA4AKZ Modell: RD.T2.4G.1Korsreferens: 12C148
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
381SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtrustningsfästelement
FärgGrå
Används förBänkskivan och skrivbordsutrustning som väger mindre än 25 kg.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnvänds förPris
SKAKKHÅLL! RD.T2.4B.1 Utrustningsfästelement 25 kg svart | AA4AKY 12C147 RD.T2.4B.1SvartBänkskivan och skrivbordsutrustning som väger mindre än 25 kg.217SEK
SKAKKHÅLL! RD.T4.4B.1 Utrustningsfästelement 50 kg svart | AA4ALA 12C149 RD.T4.4B.1SvartBänkskivan och skrivbordsutrustning som väger mindre än 50 kg.275SEK
SKAKKHÅLL! RD.T4.4G.1 Fästanordning för 50 kg grå | AA4ALB 12C150 RD.T4.4G.1GråBänkskivan och skrivbordsutrustning som väger mindre än 50 kg.275SEK
SKAKKHÅLL! RD.T6.4B.1 Fästelement 200 kg svart | AA4ALC 12C151 RD.T6.4B.1SvartBänkskivan och skrivbordsutrustning som väger mindre än 200 kg.515SEK
SKAKKHÅLL! RD.T6.4G.1 Utrustningsfäste 200 kg grå | AA4ALD 12C152 RD.T6.4G.1GråBänkskivan och skrivbordsutrustning som väger mindre än 200 kg.515SEK
SKÄLVHÅLL! RD.T6.4W.1 Utrustningsfäste 200 kg vit | AA4ALE 12C153 RD.T6.4W.1WhiteBänkskivan och skrivbordsutrustning som väger mindre än 200 kg.515SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKAKKHÅLL! RD.T2.4G.1 Utrustningsfästelement 25 kg grå
381SEK /enhet