QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR86-2436P-5 trådhylla, startenhet, 5 hyllor, 24 x 36 x 86 tum, Proform grön epoxi

Artikel: CG9RKD Modell: WR86-2436P-5
5 568 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhylla
FärgProform grön epoxi
Höjd86 "
Längd36 "
Antal hyllor5
Storlek24 "x 36" x 86 "
Bredd24 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdStorlekBreddPris
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236BK-5 trådhylla, startenhet, 5 hyllor, 12 x 36 x 54 tum, svart epoxifinish | CG9PVQ WR54-1236BK-5Svart epoxi54 "36 "-12 "3 506 kr
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236C-5 trådhylla, startenhet, 5 hyllor, 12 x 36 x 54 tum, kromfinish | CG9PVR WR54-1236C-5-54 "36 "-12 "3 650 kr
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236GY-5 trådhylla, startenhet, 5 hyllor, 12 x 36 x 54 tum, grå epoxifinish | CG9PVT WR54-1236GY-5Grå epoxifinish54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "3 506 kr
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236P-5 trådhylla, startenhet, 5 hyllor, 12 x 36 x 54 tum, Proform grön epoxi | CG9PVU WR54-1236P-5Proform grön epoxi54 "36 "12 "x 36" x 54 "12 "3 506 kr
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1236S-5 trådhyllor, startenhet, 5 hyllor, 12 x 36 x 54 tum, rostfritt stål | CG9PVV WR54-1236S-5-54 "36 "-12 "10 190 kr
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1242BK-5 trådhylla, startenhet, 5 hyllor, 12 x 42 x 54 tum, svart epoxifinish | CG9PVW WR54-1242BK-5Svart epoxi54 "42 "-12 "3 833 kr
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR54-1242C-5 trådhyllor, startenhet, 5 hyllor, 12 x 42 x 54 tum, kromfinish | CG9PVX WR54-1242C-5-54 "42 "-12 "4 032 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR86-2436P-5 trådhylla, startenhet, 5 hyllor, 24 x 36 x 86 tum, Proform grön epoxi
5 568 kr /enhet