QUAZITE PG1730HA0012 Kapslingsskydd Comm 30.5 x 17.5 Tier 15 | AD6VJG 4AXA2

QUAZITE PG1730HA0012 Kapslingslock Comm 30.5 x 17.5 Tier 15

Finns i lager
Artikel: AD6VJG Modell: PG1730HA0012Korsreferens: 4AXA2

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 135 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnderjordisk kapsling
FärgGrå
Täckbult typ2 sexkantsbultar av rostfritt stål 3 / 8-16 x 2 3/4 UNC
OmslagslogotypTrygghet i vårdförloppet
Storlek på lockets dragplats (in.)1 / 2 x 4
Djup2"
Dimensionera30-1 / 2 "L x 17-1 / 2" B x 2 "D
Längd30.5 "
Ladda betyg15,000 lb
MaterialMonolitisk polymerbetong
Spårstorlek1 / 2 "x 4"
TypPG
Bredd17.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.25
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod6810990080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Endast för områden med icke-avsiktlig trafik

Produktvarianter

ProduktModellDjupLängdLadda betygTypBreddPris
QUAZITE PC0608HA0009 Kapslingskåpa tom 9 3/8 x 7 3/8 nivå 15 | AD6VHG 4AWU7 PC0608HA00093 / 4 "9.375 "15,000 lbPC7.38 "1 550 kr
QUAZITE PC0608HA0017 Kapslingskåpa Elektrisk 9 3/8 x 7 3/8 Nivå 15 | AD6VHH 4AWU9 PC0608HA00173 / 4 "9.375 "15,000 lbPC7.38 "1 550 kr
QUAZITE PG1118CA0009 Kapslingskåpa blank, 18-1/8" x 11-1/4", nivå 8 | AD6VHJ 4AWX1 PG1118CA00091-3 / 4 "18.125 "8000 lb.PG11.25 "3 926 kr
QUAZITE PG1118CA0017 Kapslingskåpa Elektrisk 18 1/8 x 11 1/4 Tier 8 | AD6VHK 4AWX3 PG1118CA00171-3 / 4 "18.125 "8000 lb.PG11.25 "3 926 kr
QUAZITE PG1118HA0009 Kapslingskåpa tom 18 1/8 x 11 1/4 Tier 15 | AD6VHL 4AWX4 PG1118HA00091-3 / 4 "18.125 "15,000 lbPG11.25 "3 920 kr
QUAZITE PG1118HA0017 Kapslingskåpa Elektrisk 18 1/8 x 11 1/4 Tier 15 | AD6VHM 4AWX6 PG1118HA00171-3 / 4 "18.125 "15,000 lbPG11.25 "3 920 kr
QUAZITE PG1118HH0017 Kapslingskåpa Elektrisk 18 1/8 x 11 1/4 Tier 22 | AD6VHN 4AWX9 PG1118HH00171-3 / 4 "18.125 "22,500 lbPG11.25 "6 857 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

QUAZITE PG1730HA0012 Kapslingslock Comm 30.5 x 17.5 Tier 15
9 135 kr /enhet